HONEYWELL Overtravel dugattyús működtető nagy, tömítetlen pattintó kapcsoló


Szűrő
Működtető hossza: 1.94 " , Kapcsolatfelvételi űrlap: SPDT , Jelenlegi értékelés: 15A , Mélység: 0.069 " , Differenciált utazás: 0.0004–0.0020 ” , Magasság: 0.95 " , Ház anyaga: fenolos , Hossz: 1.94 " , Max. Előzetes utazás: 0.015 " , Szerelési méret: 1 "központok , Működési erő: 9.0-13.0 oz. , Üzemi hőm. Hatótávolság: -67 foktól 185 fokig F , Kiadási erő: 4.00 oz. , Terminál típusa: Csavar , működtető típusa: Overtravel dugattyú , Névleges feszültség: 125/250/480 V AC
StílusModellUtazás felettÁr (ÁFA nélkül)
A
BZ-2RD-A2
0.06 "€48.72
B
BZ-2RQ1-A2
0.219 "€46.33

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?