Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HOFFMAN A6R64HCR fém burkolat 6 hüvelyk magasság x 6 hüvelyk szélesség x 4 hüvelyk D | AG2QUN 32FC52

HOFFMAN A6R64HCR fémház 6 hüvelyk magasság x 6 hüvelyk szélesség x 4 hüvelyk D

Raktáron
Tétel: AG2QUN Típus: A6R64HCRKereszthivatkozás: 32FC52

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€177.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHáz
AlapanyagFémes
színekSzürke
Mélység4"
A ház burkolatának jellemzőiGyorskioldó retesz
Ház burkolatának típusaCsuklós
befejezANSI 61 szürke poliészter por
Magasság6"
Belső panel32FT21
IP besorolás32
Kiesések / Nincs kieséskiütések
AnyagGalvanizált acél
Fémmérő16
FelszerelésFal
NEMA értékelés3R
Szélesség6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.16
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8536908030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységbefejezMagasságBelső panelSzélességÁr
HOFFMAN A8R86HCR fémház 16-os tömítés nélkül | AG2QUJ 32FC47 A8R86HCR6"ANSI 61 szürke poliészter por8"32FT238"€249.07
HOFFMAN A12R126HCR fém burkolat 12 hüvelyk magasság x 12 hüvelyk szélesség x 6 hüvelyk mélység | AG2QUK 32FC48 A12R126HCR6"ANSI 61 szürke poliészter por12 "32FT0712 "€379.83
HOFFMAN A12R106HCR fém burkolat 12 hüvelyk magasság x 10 hüvelyk szélesség x 6 hüvelyk mélység | AG2QUL 32FC50 A12R106HCR6"ANSI 61 szürke poliészter por12 "32FT0610 "€395.43
HOFFMAN A12R1210HCR fémház 12 hüvelyk magasság x 12 hüvelyk szélesség x 10 hüvelyk mélység | AG2QUM 32FC51 A12R1210HCR10 "ANSI 61 szürke poliészter por12 "32FT0712 "€526.40
HOFFMAN A8R64HCR fémház 8 hüvelyk magasság x 6 hüvelyk szélesség x 4 hüvelyk mélység | AG2QUP 32FC53 A8R64HCR4"ANSI 61 szürke poliészter por8"32FT226"€198.60
HOFFMAN A10R86HCR fémház 10 hüvelyk magasság x 8 hüvelyk szélesség x 6 hüvelyk mélység 3R | AH3HDE 32FC49 A10R86HCR6"ANSI 61 poliészter por1"32FT058"€287.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOFFMAN A6R64HCR fémház 6 hüvelyk magasság x 6 hüvelyk szélesség x 4 hüvelyk D
€177.65 /Mértékegység