Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HOFFMAN A10R86HCR fémház 10 hüvelyk magasság x 8 hüvelyk szélesség x 6 hüvelyk mélység 3R | AH3HDE 32FC49

HOFFMAN A10R86HCR fémház 10 hüvelyk magasság x 8 hüvelyk szélesség x 6 hüvelyk mélység 3R

Raktáron
Tétel: AH3HDE Típus: A10R86HCRKereszthivatkozás: 32FC49
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
€281.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHáz
színekSzürke
Borító típusaSzilárd
Mélység6"
A ház burkolatának jellemzőiGyorskioldó retesz
Ház burkolatának típusaCsuklós
Ház mélysége (hüvelyk)6"
Ház magassága (hüvelyk)10 "
Ház anyagaAcél
Ház szélessége (hüvelyk)8"
befejezANSI 61 poliészter por
Magasság1"
Belső panel32FT05
IP besorolás32
Fémmérő16
FelszerelésFal
Szélesség8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.8835
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)25.4
Származási országUS

Termék részletek:

    • Ház NEMA besorolás: 3R
    • Fémes / nem fémes: Fémes
    • Zárási módszer: Gyorszár retesz
    • Kiesések: Igen

Termékváltozatok

TermékekModellMélységbefejezMagasságBelső panelSzélességÁr
HOFFMAN A8R86HCR fémház 16-os tömítés nélkül | AG2QUJ 32FC47 A8R86HCR6"ANSI 61 szürke poliészter por8"32FT238"€249.07
HOFFMAN A12R126HCR fém burkolat 12 hüvelyk magasság x 12 hüvelyk szélesség x 6 hüvelyk mélység | AG2QUK 32FC48 A12R126HCR6"ANSI 61 szürke poliészter por12 "32FT0712 "€379.83
HOFFMAN A12R106HCR fém burkolat 12 hüvelyk magasság x 10 hüvelyk szélesség x 6 hüvelyk mélység | AG2QUL 32FC50 A12R106HCR6"ANSI 61 szürke poliészter por12 "32FT0610 "€395.43
HOFFMAN A12R1210HCR fémház 12 hüvelyk magasság x 12 hüvelyk szélesség x 10 hüvelyk mélység | AG2QUM 32FC51 A12R1210HCR10 "ANSI 61 szürke poliészter por12 "32FT0712 "€526.40
HOFFMAN A6R64HCR fém burkolat 6 hüvelyk magasság x 6 hüvelyk szélesség x 4 hüvelyk D | AG2QUN 32FC52 A6R64HCR4"ANSI 61 szürke poliészter por6"32FT216"€177.65
HOFFMAN A8R64HCR fémház 8 hüvelyk magasság x 6 hüvelyk szélesség x 4 hüvelyk mélység | AG2QUP 32FC53 A8R64HCR4"ANSI 61 szürke poliészter por8"32FT226"€198.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOFFMAN A10R86HCR fémház 10 hüvelyk magasság x 8 hüvelyk szélesség x 6 hüvelyk mélység 3R
€281.91 /Mértékegység