Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HOFFMAN A8R86HCR fémház 16-os tömítés nélkül | AG2QUJ 32FC47

HOFFMAN A8R86HCR fém ház, nincs tömítés, 16 mérő

Raktáron
Tétel: AG2QUJ Típus: A8R86HCRKereszthivatkozás: 32FC47

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€249.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHáz
AlapanyagFémes
színekSzürke
Mélység6"
A ház burkolatának jellemzőiGyorskioldó retesz
Ház burkolatának típusaCsuklós
befejezANSI 61 szürke poliészter por
Magasság8"
Belső panel32FT23
IP besorolás32
Kiesések / Nincs kieséskiütések
AnyagGalvanizált acél
Fémmérő16
FelszerelésFal
NEMA értékelés3R
Szélesség8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.6225
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)24.61
HS-kód8536908030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységbefejezMagasságBelső panelSzélességÁr
HOFFMAN A12R126HCR fém burkolat 12 hüvelyk magasság x 12 hüvelyk szélesség x 6 hüvelyk mélység | AG2QUK 32FC48 A12R126HCR6"ANSI 61 szürke poliészter por12 "32FT0712 "€379.83
HOFFMAN A12R106HCR fém burkolat 12 hüvelyk magasság x 10 hüvelyk szélesség x 6 hüvelyk mélység | AG2QUL 32FC50 A12R106HCR6"ANSI 61 szürke poliészter por12 "32FT0610 "€395.43
HOFFMAN A12R1210HCR fémház 12 hüvelyk magasság x 12 hüvelyk szélesség x 10 hüvelyk mélység | AG2QUM 32FC51 A12R1210HCR10 "ANSI 61 szürke poliészter por12 "32FT0712 "€526.40
HOFFMAN A6R64HCR fém burkolat 6 hüvelyk magasság x 6 hüvelyk szélesség x 4 hüvelyk D | AG2QUN 32FC52 A6R64HCR4"ANSI 61 szürke poliészter por6"32FT216"€177.65
HOFFMAN A8R64HCR fémház 8 hüvelyk magasság x 6 hüvelyk szélesség x 4 hüvelyk mélység | AG2QUP 32FC53 A8R64HCR4"ANSI 61 szürke poliészter por8"32FT226"€198.60
HOFFMAN A10R86HCR fémház 10 hüvelyk magasság x 8 hüvelyk szélesség x 6 hüvelyk mélység 3R | AH3HDE 32FC49 A10R86HCR6"ANSI 61 poliészter por1"32FT058"€287.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOFFMAN A8R86HCR fém ház, nincs tömítés, 16 mérő
€249.07 /Mértékegység