Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HES 9600-630-GR Electric Strike 12/24v Hibabiztos/biztonságos | AC2UNV 2MXN2

HES 9600-630-GR Electric Strike 12/24v Hibabiztos/biztonságos

Raktáron
Tétel: AC2UNV Típus: 9600-630-GRKereszthivatkozás: 2MXN2
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
€928.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos sztrájk
CsavardobásLegfeljebb 3/4 "
Ajtókeret típusaÜreges fém / fa
Előlap mélysége3 / 4 "
Előlap magassága9"
Előlap szélessége1-3 / 4 "
MeghibásodásA mező választható sikertelen vagy biztonságos
befejezSzatén rozsdamentes acél
Tűz értékelt1-1 / 2 óra.
Fokozat1
Bemeneti feszültség12/24 VDC
AnyagRozsdamentes acél
teljesítményHeavy Duty
Húzóerő1500 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.945
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)24.89
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód8301406030
Származási országUS

Termék részletek:

    • Sztrájkok (500,000 XNUMX ciklus)

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezTűz értékeltFokozatBemeneti feszültségTételÁr
HES 7000-24-789S-626-GR Electric Strike 24vdc Hibabiztos/biztonságos | AC2UNQ 2MXL3 7000-24-789S-626-GRRozsdamentes acélNem224 VDCElektromos sztrájk€663.76
HES 7501-630-12VDC Electric Strike 12Vdc Hibabiztos/biztonságos | AC2UNU 2MXL6 7501-630-12VDCSzatén rozsdamentes acél3 XNUMX óra.112 VDCElektromos sztrájk€940.58
HES 9500-630-GR Electric Strike 12/24vdc hibabiztos | AC2UNW 2MXN3 9500-630-GRSzatén rozsdamentes acél3 XNUMX óra.112/24 VDCElektromos sztrájk€919.88
HES 8000C Electric Strike Medium Duty 12/24Vdc | AD6RJF 49U738 8000CSzatén rozsdamentesNem1Elektromos ütés, közepes igénybevétel, 12/24 VDCElektromos sztrájk€378.92
HES 1006CLB Electric Strike Heavy Duty 12/24vdc | AG7AER 49U737 1006CLB630 tompa rozsdamentes acél3 XNUMX óra.1Electric Strike, Heavy-Duty, 12/24 VDCElektromos sztrájk€827.26
HES 8300C Electric Strike Medium Duty 12/24Vdc | AG7AET 49U739 8300CSzatén rozsdamentes3 XNUMX óra.1Elektromos ütés, közepes igénybevétel, 12/24 VDCElektromos sztrájk€825.30
HES 1600-CLB-613E elektromos ütőkészlet, hornyos/hengeres zárak, nagy teherbírású, hibabiztos vagy hibabiztos | CR3WMY 402F24 1600-CLB-613E----készlet€887.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HES 9600-630-GR Electric Strike 12/24v Hibabiztos/biztonságos
€928.75 /Mértékegység