VNE STAINLESS 316 rozsdamentes acél pneumatikus működtetésű golyóscsap


Szűrő
Labda anyaga: 316 Stainless Steel , Golyósszelep termékcsoport: működtetett , Test anyaga: 316 Stainless Steel , Testforma: Sorban , Max. Bemeneti nyomás: 120 psi , Mount: Közvetlen , Port: Tele , Szükséges nyomás: 80 psi , Tömítés anyaga: PTFE , Ülés anyaga: PTFE , A szár anyaga: 316 Stainless Steel , Temp. Hatótávolság: 14 fok és 140 fok F között , Szelep szerkezete: Háromrészes
StílusModellKapcsolat típusaMax. NyomásMűveletCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
90C.5C / 52-5SC-XX
fogó1000 psi CWPTavaszi visszatérés - Fail Open1 / 2 "€832.84
A
90C2.0C / 100-5SC-XX
Bilincs illesztése1000 psi CWPTavaszi visszatérés - hiba zárva2"€1,775.52
A
90C1.0C / 63-5SC-XX
Kompressziós illesztés1000 psi CWPTavaszi visszatérés - Fail Open1"€983.86
A
90C3.0C / 125-5SC-XX
Kompressziós illesztés600 psi CWPTavaszi visszatérés - Fail Open3"€3,798.41
A
90C.75C / 52-5SC-XX
Kompressziós illesztés1000 psi CWPTavaszi visszatérés - Fail Open3 / 4 "€855.73
A
90C1.5C / 75-5SC-XX
Kompressziós illesztés1000 psi CWPTavaszi visszatérés - Fail Open1.5 "€1,441.48
A
90C2.5C / 115-5SC-XX
Kompressziós illesztés600 psi CWPTavaszi visszatérés - Fail Open2.5 "€2,970.21
A
90C4.0C / 160-5SC-XX
Kompressziós illesztés600 psi CWPTavaszi visszatérés - Fail Open4"€6,549.98

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?