Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HES 8300C Electric Strike Medium Duty 12/24Vdc | AG7AET 49U739

HES 8300C Electric Strike Medium Duty 12/24Vdc

Raktáron
Tétel: AG7AET Típus: 8300CKereszthivatkozás: 49U739
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
€801.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos sztrájk
Csavardobás1/2 ", 5/8"
Ajtókeret típusaFém / fa
Előlap mélysége1-11 / 16 "
Előlap magassága4-7 / 8 "
Előlap szélessége1-1 / 4 "
MeghibásodásA mező választható sikertelen vagy biztonságos
befejezSzatén rozsdamentes
Tűz értékelt3 XNUMX óra.
Fokozat1
Bemeneti feszültségElektromos ütés, közepes igénybevétel, 12/24 VDC
AnyagRozsdamentes acél
teljesítményKözepesen igényes
Húzóerő1500 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.63
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8301406030

Termék részletek:

    • Sztrájkok (500,000 XNUMX ciklus)

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezTűz értékeltFokozatBemeneti feszültségTételÁr
HES 7000-24-789S-626-GR Electric Strike 24vdc Hibabiztos/biztonságos | AC2UNQ 2MXL3 7000-24-789S-626-GRRozsdamentes acélNem224 VDCElektromos sztrájk€699.34
HES 7501-630-12VDC Electric Strike 12Vdc Hibabiztos/biztonságos | AC2UNU 2MXL6 7501-630-12VDCSzatén rozsdamentes acél3 XNUMX óra.112 VDCElektromos sztrájk€962.36
HES 9600-630-GR Electric Strike 12/24v Hibabiztos/biztonságos | AC2UNV 2MXN2 9600-630-GRSzatén rozsdamentes acél1-1 / 2 óra.112/24 VDCElektromos sztrájk€983.26
HES 9500-630-GR Electric Strike 12/24vdc hibabiztos | AC2UNW 2MXN3 9500-630-GRSzatén rozsdamentes acél3 XNUMX óra.112/24 VDCElektromos sztrájk€944.39
HES 8000C Electric Strike Medium Duty 12/24Vdc | AD6RJF 49U738 8000CSzatén rozsdamentesNem1Elektromos ütés, közepes igénybevétel, 12/24 VDCElektromos sztrájk€321.64
HES 1006CLB Electric Strike Heavy Duty 12/24vdc | AG7AER 49U737 1006CLB630 tompa rozsdamentes acél3 XNUMX óra.1Electric Strike, Heavy-Duty, 12/24 VDCElektromos sztrájk€886.40
HES 1600-CLB-613E elektromos ütőkészlet, hornyos/hengeres zárak, nagy teherbírású, hibabiztos vagy hibabiztos | CR3WMY 402F24 1600-CLB-613E----készlet€973.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HES 8300C Electric Strike Medium Duty 12/24Vdc
€801.44 /Mértékegység