Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HES 7501-630-12VDC Electric Strike 12Vdc Hibabiztos/biztonságos | AC2UNU 2MXL6

HES 7501-630-12VDC Electric Strike 12Vdc hibabiztos/biztonságos

Raktáron
Tétel: AC2UNU Modell: 7501-630-12VDCKereszthivatkozás: 2MXL6
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
€962.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos sztrájk
CsavardobásLegfeljebb 3/4 "
Ajtókeret típusaHollow Metal
Előlap mélysége1-11 / 16 "
Előlap magassága4-7 / 8 "
Előlap szélessége1-1 / 4 "
MeghibásodásA mező választható sikertelen vagy biztonságos
befejezSzatén rozsdamentes acél
Tűz értékelt3 XNUMX óra.
Fokozat1
Bemeneti feszültség12 VDC
AnyagRozsdamentes acél
teljesítményHeavy Duty
Húzóerő1500 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.765
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)27.18
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8301406030
Származási országUS

Termék részletek:

    • Sztrájkok (500,000 XNUMX ciklus)

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezTűz értékeltFokozatBemeneti feszültségTételÁr
HES 7000-24-789S-626-GR Electric Strike 24vdc Hibabiztos/biztonságos | AC2UNQ 2MXL3 7000-24-789S-626-GRRozsdamentes acélNem224 VDCElektromos sztrájk€699.34
HES 9600-630-GR Electric Strike 12/24v Hibabiztos/biztonságos | AC2UNV 2MXN2 9600-630-GRSzatén rozsdamentes acél1-1 / 2 óra.112/24 VDCElektromos sztrájk€983.26
HES 9500-630-GR Electric Strike 12/24vdc hibabiztos | AC2UNW 2MXN3 9500-630-GRSzatén rozsdamentes acél3 XNUMX óra.112/24 VDCElektromos sztrájk€944.39
HES 8000C Electric Strike Medium Duty 12/24Vdc | AD6RJF 49U738 8000CSzatén rozsdamentesNem1Elektromos ütés, közepes igénybevétel, 12/24 VDCElektromos sztrájk€321.64
HES 1006CLB Electric Strike Heavy Duty 12/24vdc | AG7AER 49U737 1006CLB630 tompa rozsdamentes acél3 XNUMX óra.1Electric Strike, Heavy-Duty, 12/24 VDCElektromos sztrájk€886.40
HES 8300C Electric Strike Medium Duty 12/24Vdc | AG7AET 49U739 8300CSzatén rozsdamentes3 XNUMX óra.1Elektromos ütés, közepes igénybevétel, 12/24 VDCElektromos sztrájk€801.44
HES 1600-CLB-613E elektromos ütőkészlet, hornyos/hengeres zárak, nagy teherbírású, hibabiztos vagy hibabiztos | CR3WMY 402F24 1600-CLB-613E----készlet€973.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HES 7501-630-12VDC Electric Strike 12Vdc hibabiztos/biztonságos
€962.36 /Mértékegység