ANSELL 70-718 Hyflex vágásálló kesztyű


Szűrő
ANSI / ISEA kopásszint: 3 , ANSI/ISEA vágási szint: 4 , Szín: Sárga / kék , Mandzsetta stílusa: Horog és hurok , Méret: egy méret
StílusModellHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
70-718
12 "€21.11
A
70-718
18 "€27.35

70-718 Hyflex vágásálló kesztyű

Az Ansell HyFlex 70-718 vágásálló kesztyűk ideálisak az autó- és fémgyártó iparban, hogy kiváló védelmet nyújtsanak az éles tárgyakkal, szikrákkal és lángokkal szemben, miközben biztosítják a kényelmet és a rugalmasságot. Présműhelyekben is használják összeszerelési, ellenőrzési és karbantartási feladatokhoz.

Jellemzők

  • A DuPont 100% kevlár és a kevlar páncéltechnológián alapuló keverékéből készültek, biztosítva a vágásállóságot, és ideálisak a magas kockázatú ipari feladatokhoz.
  • Ezek a kesztyűk kék és sárga béléssel készülnek, és kötött szerkezettel és mandzsettával rendelkeznek, így kényelmes és biztonságos illeszkedést biztosítanak a kéz és a csukló védelme érdekében.
  • Ezeket a kesztyűket úgy tervezték, hogy ellenálljanak akár 104 F-os mosási hőmérsékletnek.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?