Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HANSEN RD703 csatlakozótest (m)npt 1/4 sárgaréz | AC4ZMJ 31C915

HANSEN RD703 csatlakozótest (m)npt 1/4 sárgaréz

Raktáron
Tétel: AC4ZMJ Modell: RD703Kereszthivatkozás: 31C915
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
€39.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyors csatlakozótest
Testméret1 / 4 "
SzínkódPiros
befejezSárgaréz
Tömlő csatlakozás(M) NPT
Zárás típusaUjj
AnyagSárgaréz
Max. Folyam21 cfm
Max. Nyomás1500 psi
Csőméret1 / 4 "
Sealsnitril
Temp. Hatótávolság-40 foktól 250 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7412200045
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzínkódTömlő csatlakozásMax. NyomásCsőméretÁr
HANSEN GR603 csatlakozótest (m)npt 1/4 sárgaréz | AC4ZLJ 31C891 GR603Zöld(M) NPT1500 psi1 / 4 "€39.74
HANSEN GR603SL csatlakozótest (m)npt 1/4 sárgaréz | AC4ZLK 31C892 GR603SLZöld(M) NPT100 psi1 / 4 "€47.48
HANSEN GR604RSL csatlakozótest (m)npt 1/4 sárgaréz | AC4ZLN 31C895 GR604RSLZöldFérfi UNF100 psi9 / 16 "€56.75
HANSEN GR605R csatlakozótest (m)npt 1/4 sárgaréz | AC4ZLQ 31C897 GR605RZöld(M) NPT1500 psi9 / 16 "€46.60
HANSEN RD703SL csatlakozótest (m)npt 1/4 sárgaréz | AC4ZMK 31C916 RD703SLPiros(M) NPT15 psi1 / 4 "€40.56
HANSEN RD704LSL csatlakozótest (m)npt 1/4 sárgaréz | AC4ZMN 31C919 RD704LSLPirosFérfi UNF15 psi9 / 16 "€58.59
HANSEN RD705LSL csatlakozótest (m)npt 1/4 sárgaréz | AC4ZMR 31C922 RD705LSLPiros(M) NPT15 psi1 / 4 "€70.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HANSEN RD703 csatlakozótest (m)npt 1/4 sárgaréz
€39.22 /Mértékegység