Kijelző típusa: LCD , Ház mérete: 340 x 320 x 110 mm , Ház magassága: 110 mm , Ház hossza: 320 mm , Bemeneti feszültség: 100 és 240V között , Max. Környezeti páratartalom: 80% , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok. C , Platform magasság: 230 mm , Platform szélessége: 300 mm , Tápegység: Power Adapter , Téglalap alakú mérlegfelület mérete: 230 x 300 mm , Letelepedési idő: 3 sec. , Egységek: g, kg , Mérleglap anyaga: Rozsdamentes acél , Mérlegpad méretei: 300 x 230 x 12.5 mm , Mérési felület mélysége: 300 mm , Mérési felület szélessége: 230 mm