HANSEN Csatolótest (m) npt 1/4 sárgaréz


Szűrő
Testméret: 1 / 4 " , Befejez: Sárgaréz , Zárás típusa: Ujj , Anyaga: Sárgaréz , Max. Folyam: 21 cfm , Tömítések: nitril , Temp. Hatótávolság: -40 foktól 250 fokig F
StílusModellSzínkódTömlő csatlakozásMax. NyomásCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
GR603SL
Zöld(M) NPT100 psi1 / 4 "€47.48
B
GR605R
Zöld(M) NPT1500 psi9 / 16 "€46.60
A
GR603
Zöld(M) NPT1500 psi1 / 4 "€39.73
A
GR604RSL
ZöldFérfi UNF100 psi9 / 16 "€56.74
C
RD703SL
Piros(M) NPT15 psi1 / 4 "€40.56
D
RD705LSL
Piros(M) NPT15 psi1 / 4 "€70.15
C
RD703
Piros(M) NPT1500 psi1 / 4 "€39.21
C
RD704LSL
PirosFérfi UNF15 psi9 / 16 "€58.59

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?