HANSEN

Szűrő

pneumatika

Hidraulika

Szaniterek

Biztonság

HVAC és hűtés

Kéziszerszámok

Hegesztés

pneumatika Szűrő

ElosztóberendezésTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Gyorscsatlakozó légkapcsolók

    Széles választékot tartalmaz az FNPT, az MNPT és a tömlőhorog cserélhető csatlakozó dugói és testei acélból / sárgarézből / rozsdamentes acélból / poliuretánból

pneumatikus szerszámokTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Rugalmas légi szerelvények

    Könnyű és rugalmas légcsavarok 360 fokos elforgatással, akár 75 fokos hajlítási szöggel bármely irányba. Általános ipari és pneumatikus szerszámokban használják építkezéseken, bányákban és erőművekben a stressz okozta és ergonómiai sérülések megelőzésére

A HANSEN-ről

A Hansen, az Eaton Corporation márkája, a hidraulikus és pneumatikus alkalmazásokhoz használt kiváló minőségű csatlakozók, dugók, szerelvények és tartozékok vezető gyártója. A Hansen tengelykapcsoló katalógusa tartalmazza a gyorslevegős csatlakozókat, gyorscsatlakozós vágópisztoly csatlakozókat, hidraulikus gyorscsatlakozókat, gyorscsatlakozós gázcsatlakozókat, rugalmas tömlőszerelvények és szerszámtároló tartozékok. Hansen gyorscsatlakozók beépülő kialakítással rendelkeznek az azonnali csatlakoztatáshoz és leválasztáshoz, ezáltal minimalizálva a rendszer leállási idejét. Ezek a csatlakozók acélból/sárgarézből készülnek, hogy 101 CFM maximális áramlási sebességet biztosítsanak, és akár 5075 psi nyomást is ellenálljanak. Válasszon ezen ISO-tanúsítvánnyal rendelkező tengelykapcsoló termékek széles kínálatából, amelyek FNPT és FSAE típusú csatlakozási változatokban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

Exkluzív márka termékek