Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HANSEN GR604RSL csatlakozótest (m)npt 1/4 sárgaréz | AC4ZLN 31C895

HANSEN GR604RSL csatlakozótest (m)npt 1/4 sárgaréz

Raktáron
Tétel: AC4ZLN Modell: GR604RSLKereszthivatkozás: 31C895
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
€59.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyors csatlakozótest
Testméret1 / 4 "
SzínkódZöld
befejezSárgaréz
Tömlő csatlakozásFérfi UNF
Zárás típusaUjj
AnyagSárgaréz
Max. Folyam21 cfm
Max. Nyomás100 psi
Csőméret9 / 16 "
Sealsnitril
Temp. Hatótávolság-40 foktól 250 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0855
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7412200045
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzínkódTömlő csatlakozásMax. NyomásCsőméretÁr
HANSEN GR603 csatlakozótest (m)npt 1/4 sárgaréz | AC4ZLJ 31C891 GR603Zöld(M) NPT1500 psi1 / 4 "€41.83
HANSEN GR603SL csatlakozótest (m)npt 1/4 sárgaréz | AC4ZLK 31C892 GR603SLZöld(M) NPT100 psi1 / 4 "€50.00
HANSEN GR605R csatlakozótest (m)npt 1/4 sárgaréz | AC4ZLQ 31C897 GR605RZöld(M) NPT1500 psi9 / 16 "€49.05
HANSEN RD703 csatlakozótest (m)npt 1/4 sárgaréz | AC4ZMJ 31C915 RD703Piros(M) NPT1500 psi1 / 4 "€41.30
HANSEN RD703SL csatlakozótest (m)npt 1/4 sárgaréz | AC4ZMK 31C916 RD703SLPiros(M) NPT15 psi1 / 4 "€42.70
HANSEN RD704LSL csatlakozótest (m)npt 1/4 sárgaréz | AC4ZMN 31C919 RD704LSLPirosFérfi UNF15 psi9 / 16 "€61.69
HANSEN RD705LSL csatlakozótest (m)npt 1/4 sárgaréz | AC4ZMR 31C922 RD705LSLPiros(M) NPT15 psi1 / 4 "€73.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HANSEN GR604RSL csatlakozótest (m)npt 1/4 sárgaréz
€59.75 /Mértékegység