AUTOQUIP TRK-300-0040-T4 ollós emelő, 116 hüvelykes platószélesség, 339 hüvelyk magasság, 4000 font kapacitás | CG6CKT

AUTOQUIP TRK-300-0040-T4 ollós emelő, 116 hüvelykes platform szélesség, 339 hüvelyk magasság, 4000 font kapacitás

Cikk: CG6CKT Modell: TRK-300-0040-T4

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOllós emelőasztal
Alap hossza114 "
Alapszélesség60 "
Terhelhetőség4000 lbs.
Csökkentett magasság39 "
Max. Platform hossza149 "
Max. Platform szélessége116 "
Min. Platform hossza125 "
Min. Platform szélessége68 "
Motoros HP10
Hengerek száma4
Emelt magasság339 "
Time100 sec.
Utazás hossza300 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5175
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMotoros HPAlap hosszaAlapszélességTimeTerhelhetőségMax. Platform hosszaMax. Platform szélességeMin. Platform hosszaÁr
AUTOQUIP TRK-132-0020-T4 ollós emelő, 64 hüvelykes platószélesség, 156 hüvelyk magasság, 2000 font kapacitás | CG6CKP TRK-132-0020-T4553 "40 "55 sec.2000 lbs.77 "64 "53 "-
ajánlatkérés
AUTOQUIP TRK-180-0020-T4 ollós emelő, 84 hüvelykes platószélesség, 206 hüvelyk magasság, 2000 font kapacitás | CG6CKQ TRK-180-0020-T4572 "36 "36 sec.2000 lbs.120 "84 "72 "-
ajánlatkérés
AUTOQUIP TRK-288-0060-T4 ollós emelő, 108 hüvelykes platószélesség, 329.25 hüvelyk magasság, 6000 font Kapacitás | CG6CKR TRK-288-0060-T410120 "60 "120 sec.6000 lbs.168 "108 "120 "-
ajánlatkérés
AUTOQUIP TRK-546-0030-T4 ollós emelő, 144 hüvelykes platószélesség, 607 hüvelyk magasság, 3000 font kapacitás | CG6CKU TRK-546-0030-T430192 "96 "110 sec.3000 lbs.216 "144 "192 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AUTOQUIP TRK-300-0040-T4 ollós emelő, 116 hüvelykes platform szélesség, 339 hüvelyk magasság, 4000 font kapacitás