Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HANSEN 12FFS75UN hidraulikus gyorscsatlakozó anya 3 / 4-16 | AC6FKN 33M275

HANSEN 12FFS75UN Hidraulikus gyorscsatlakozó anya 3/4-16

Raktáron
Tétel: AC6FKN Típus: 12FFS75UNKereszthivatkozás: 33M275
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
€201.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus csatlakozótest
CsapágyanyagRozsdamentes acél
CsapágyakRozsdamentes acél
test anyagaHorganyzott acél
Testméret1 / 2 "
Kapcsolat típusaFSAE
befejezTörölje a Chromate alkalmazást
Áramlási sebesség12 GPM
Záró mechanizmusNormál hüvelyzár
Max. Nyomás5075 psi
O-gyűrű menet (hüvelyk)3 / 4-16 UNF
Üzemi hőm. Hatótávolság-4 foktól 212 fokig F
Parker csereFEM501-8FO
SAE egyenes szál (hüvelyk)3 / 4-16
SealBuna N.
Tömítés anyagaBuna N.
Tömítés típusaBuna N.
LekapcsolLapos arc
Hüvely anyagaHorganyzott acél
Temp. Hatótávolság-4-től 212 F-ig
Menetméret3 / 4 "-16
típusLapos arc, nő
Szelep tervezésCsöves

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4725
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód7307225000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTestméretÁramlási sebességTételParker csereMenetmérettípusÁr
HANSEN 12FFS106UN hidraulikus gyorscsatlakozó anya | AC6FKP 33M276 12FFS106UN1 / 2 "12 GPMHidraulikus csatlakozótestFEM501-12FO1-1 / 16 "-12Lapos arc, nő€157.29
HANSEN 6FFS56UN hidraulikus gyorscsatlakozó anya 9 / 16-18 | AC6FKR 33M278 6FFS56UN-3 gpmHidraulikus csatlakozótestFEM251-6FO9 / 16 "-18Lapos arc, nő€120.19
HANSEN 16FFS106UN hidraulikus gyorscsatlakozó hüvely | AC6FKT 33M279 16FFS106UN3 / 4 "12 GPMHidraulikus csatlakozótestFEM621-12FO1-1 / 16 "-12Lapos arc, nő€302.00
HANSEN 10FFS75UN hidraulikus gyorscsatlakozó anya 3 / 4-16 | AC6FKV 33M281 10FFS75UN3 / 8 "6 gpmHidraulikus csatlakozótestFE, 371-8FO3 / 4 "-16Lapos arc, nő€113.90
HANSEN 12FFP106UN hidraulikus gyorscsatlakozó dugó 1-1 / 16-12 | AC6FKW 33M282 12FFP106UN1 / 2 "12 GPMHidraulikus tengelykapcsoló mellbimbójaFEM502-12FO1-1 / 16 "-12Lapos arc, férfi€124.59
HANSEN 6FFP56UN hidraulikus gyorscsatlakozó dugó 9/16-18 | AC6FKY 33M284 6FFP56UN-3 gpmHidraulikus tengelykapcsoló mellbimbójaFEM252-6FO9 / 16 "-18Lapos arc, férfi€53.91
HANSEN 12FFP75UN hidraulikus gyorscsatlakozó dugó 3 / 4-16 | AC6FLB 33M287 12FFP75UN1 / 2 "12 GPMHidraulikus tengelykapcsoló mellbimbójaFE, M502-8FO3 / 4 "-16Lapos arc, férfi€118.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HANSEN 12FFS75UN Hidraulikus gyorscsatlakozó anya 3/4-16
€201.39 /Mértékegység