HANSEN Hidraulikus gyorscsatlakozó, horganyzott acél


Szűrő
Csapágy anyag: Rozsdamentes acél , Csapágyak: Rozsdamentes acél , Test anyaga: Horganyzott acél , Kapcsolat típus: FSAE , Befejez: Törölje a Chromate alkalmazást , Záró mechanizmus: Normál hüvelyzár , Max. Nyomás: 5075 psi , Üzemi hőm. Hatótávolság: -4 foktól 212 fokig F , Fóka: Buna N. , Tömítés anyaga: Buna N. , Tömítés típusa: Buna N. , Temp. Hatótávolság: -4-től 212 F-ig , Szelep kialakítása: Csöves
StílusModellTestméretÁramlási sebességTételParker csereMenetmérettípusÁr (ÁFA nélkül)
A
6FFS56UN
-3 gpmHidraulikus csatlakozótestFEM251-6FO9 / 16 "-18Lapos arc, nő€120.19
B
6FFP56UN
-3 gpmHidraulikus tengelykapcsoló mellbimbójaFEM252-6FO9 / 16 "-18Lapos arc, férfi€53.90
B
12FFP87UN
1 / 2 "12 GPMHidraulikus tengelykapcsoló mellbimbójaFEM502-10FO7 / 8 "-14Lapos arc, férfi€95.32
B
12FFP106UN
1 / 2 "12 GPMHidraulikus tengelykapcsoló mellbimbójaFEM502-12FO1-1 / 16 "-12Lapos arc, férfi€124.59
B
12FFP75UN
1 / 2 "12 GPMHidraulikus tengelykapcsoló mellbimbójaFE, M502-8FO3 / 4 "-16Lapos arc, férfi€118.43
A
12FFS75UN
1 / 2 "12 GPMHidraulikus csatlakozótestFEM501-8FO3 / 4 "-16Lapos arc, nő€201.39
A
12FFS106UN
1 / 2 "12 GPMHidraulikus csatlakozótestFEM501-12FO1-1 / 16 "-12Lapos arc, nő€157.29
A
16FFS106UN
3 / 4 "12 GPMHidraulikus csatlakozótestFEM621-12FO1-1 / 16 "-12Lapos arc, nő€302.00
B
16FFP106UN
3 / 4 "12 GPMHidraulikus tengelykapcsoló mellbimbójaFEM622-12FO1-1 / 16 "-12Lapos arc, férfi€209.55
B
19FFP106UN
3 / 4 "26 gpmHidraulikus tengelykapcsoló mellbimbójaFEM752-12FO1-1 / 16 "-12Lapos arc, férfi€159.61
A
10FFS75UN
3 / 8 "6 gpmHidraulikus csatlakozótestFE, 371-8FO3 / 4 "-16Lapos arc, nő€113.90
B
10FFP75UN
3 / 8 "6 gpmHidraulikus tengelykapcsoló mellbimbójaFEM372-8FO3 / 4 "-16Lapos arc, férfi€62.89

Hidraulikus gyorscsatlakozó, horganyzott acél

A Hansen hidraulikus gyorscsatlakozóit úgy tervezték, hogy gyors telepítést és kiömlésmentességet biztosítsanak a hidraulikus és folyadéktovábbító berendezésekhez való csatlakoztatás során. Ezek az egységek push-to-connect és szabványos hüvelyzár kialakítással és színazonosító gyűrűkkel rendelkeznek, amelyek megakadályozzák a hüvely vonalának túlzott keresztezését. Ezenkívül egy csatlakozóaljzattal vannak beépítve a folyadékvezetékek pozitív tömítésére és az öblítőfelületű szelepekre a levegő expozíciójának és kiömlésének csökkentésére. Válasszon a gyorscsatlakozók széles választékából, amelyek 3, 6, 12 és 26 GPM áramlási sebességű változatban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?