SPEEDAIRE C201G légkompresszor, fröccsenő kenéssel, 20 gal, vízszintes, 2 LE, 6.2 Cfm 90 PSI-nél | CU4DRC 800WN9

SPEEDAIRE C201G Air Compressor, Splash Lubricated, 20 Gal, Horizontal, 2 Hp, 6.2 Cfm At 90 PSI

Raktáron
Tétel: CU4DRC Modell: C201GKereszthivatkozás: 800WN9

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,583.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompresszor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 83.25
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
SPEEDAIRE 787U82 légkompresszor, olajmentes, 2 gal, hot dog, 0.33 LE, 0.6 Cfm, 90 PSI | CU4DQV 787U82Kompresszor€232.59
SPEEDAIRE 787U76 légkompresszor, csendes, olajmentes, 1 gal, hot dog, 0.5 LE, 0.8 Cfm 90 PSI-nél | CU4DQW 787U76Kompresszor€458.05
SPEEDAIRE 787U79 légkompresszor, csendes, olajmentes, 10 gal, függőleges, 1.5 LE, 4 Cfm, 90 PSI | CU4DQX 787U79Kompresszor€688.80
SPEEDAIRE 787U77 légkompresszor, csendes, olajmentes, 2 gal, hot dog, 1 LE, 2.4 Cfm, 90 PSI | CU4DQY 787U77Kompresszor€537.48
SPEEDAIRE 787U80 légkompresszor, csendes, olajmentes, 20 gal, függőleges, 1.8 LE, 4.5 Cfm 90 PSI-nél | CU4DQZ 787U80Kompresszor€1,105.14
SPEEDAIRE 787U81 légkompresszor, csendes, olajmentes, 26 gal, függőleges, 2 LE, 5.2 Cfm 90 PSI-nél | CU4DRA 787U81Kompresszor€1,499.64
SPEEDAIRE 787U78 légkompresszor, csendes, olajmentes, 4.5 gal, ikerlevegős, 1.3 LE, 3 Cfm 90 PSI-nél | CU4DRB 787U78Kompresszor€779.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE C201G Air Compressor, Splash Lubricated, 20 Gal, Horizontal, 2 Hp, 6.2 Cfm At 90 PSI
€1,583.45 /Mértékegység