Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HANSEN 10FFS37 hidraulikus gyorscsatlakozó, 3/8 hüvelykes | AC6FKU 33M280

HANSEN 10FFS37 hidraulikus gyorscsatlakozó, 3/8 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AC6FKU Modell: 10FFS37Kereszthivatkozás: 33M280

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€153.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus csatlakozótest
CsapágyanyagRozsdamentes acél
CsapágyakRozsdamentes acél
test anyagaHorganyzott acél
Testméret3 / 8 "
Kapcsolat típusaFNPT
befejezTörölje a Chromate alkalmazást
Áramlási sebesség6 gpm
Záró mechanizmusNormál hüvelyzár
Max. Nyomás5075 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-4 foktól 212 fokig F
Parker csereFEM371-6FP
Csőméret NPT3 / 8 "
SealBuna N.
Tömítés anyagaBuna N.
LekapcsolLapos arc
Hüvely anyagaHorganyzott acél
Temp. Hatótávolság-4-től 212 F-ig
Menetméret3 / 8 "-18
típusLapos arc, nő
Szelep tervezésCsöves

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)7.87
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód7307225000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételParker cseretípusÁr
HANSEN 10FFP37 hidraulikus gyorscsatlakozó, 3/8 hüvelykes | AC6FLG 33M292 10FFP 37Hidraulikus tengelykapcsoló mellbimbójaFEM372-6FPLapos arc, férfi€60.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HANSEN 10FFS37 hidraulikus gyorscsatlakozó, 3/8 hüvelykes
€153.28 /Mértékegység