Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HANSEN 10FFP37 hidraulikus gyorscsatlakozó, 3/8 hüvelykes | AC6FLG 33M292

HANSEN 10FFP37 hidraulikus gyorscsatlakozó, 3/8 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AC6FLG Modell: 10FFP37Kereszthivatkozás: 33M292
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
€60.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tengelykapcsoló mellbimbója
CsapágyanyagRozsdamentes acél
CsapágyakRozsdamentes acél
test anyagaHorganyzott acél
Testméret3 / 8 "
Kapcsolat típusaFNPT
befejezTörölje a Chromate alkalmazást
Áramlási sebesség6 gpm
Záró mechanizmusNormál hüvelyzár
Max. Nyomás5075 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-4 foktól 212 fokig F
Parker csereFEM372-6FP
Csőméret NPT3 / 8 "
SealBuna N.
Tömítés anyagaBuna N.
LekapcsolLapos arc
Hüvely anyagaHorganyzott acél
Temp. Hatótávolság-4-től 212 F-ig
Menetméret3 / 8 "-18
típusLapos arc, férfi
Szelep tervezésCsöves

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1485
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)5.84
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód7307225000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételParker cseretípusÁr
HANSEN 10FFS37 hidraulikus gyorscsatlakozó, 3/8 hüvelykes | AC6FKU 33M280 10FFS37Hidraulikus csatlakozótestFEM371-6FPLapos arc, nő€153.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HANSEN 10FFP37 hidraulikus gyorscsatlakozó, 3/8 hüvelykes
€60.72 /Mértékegység