HANSEN Hidraulikus gyorscsatlakozó, horganyzott acél, 3/8 "


Szűrő
Csapágy anyag: Rozsdamentes acél , Csapágyak: Rozsdamentes acél , Test anyaga: Horganyzott acél , Testméret: 3 / 8 " , Kapcsolat típus: FNPT , Befejez: Törölje a Chromate alkalmazást , Áramlási sebesség: 6 gpm , Záró mechanizmus: Normál hüvelyzár , Max. Nyomás: 5075 psi , Üzemi hőm. Hatótávolság: -4 foktól 212 fokig F , Fóka: Buna N. , Tömítés anyaga: Buna N. , Temp. Hatótávolság: -4-től 212 F-ig , Menet mérete: 3 / 8 "-18 , Szelep kialakítása: Csöves
StílusModellTételParker cseretípusÁr (ÁFA nélkül)
A
10FFS37
Hidraulikus csatlakozótestFEM371-6FPLapos arc, nő€154.19
B
10FFP 37
Hidraulikus tengelykapcsoló mellbimbójaFEM372-6FPLapos arc, férfi€54.50

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?