HAMILTON S-WH-8TRB-4SL-FB Forgólapos görgő fékkel 1800 Lb 8 In Dia | AG6WLL 49H514

HAMILTON S-WH-8TRB-4SL-FB Forgólapos görgő fékkel 1800 Lb 8 In Átm.

Raktáron
Tétel: AG6WLL Modell: S-WH-8TRB-4SL-FBKereszthivatkozás: 49H514

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€771.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható lemez görgő
Fék típusaOldal
Görgős fék tartozékIgen
Görgős terhelés besorolási tartomány1000-2999 font
Görgős termékcsoportForgatható görgő fékkel
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgős típusForgó
Görgő kerék anyagapoliuretán
AlapszínSzürke
Alapvető anyagÖntöttvas
durométert90 A part
Kiterjesztett ólomNem
Keret befejezéseSzürke zománc
Keret anyagKovácsolt acél
LyukmintaB
Belső furatlyuk-távolság2-5/8 x 3-5/8"
Terhelési érték1800 font
Zárás típusaNincs zár
Rögzítőcsavar átmérője3 / 8 "
Nem jelölésIgen
A csavarlyukak távolságán kívül3 x 3 "
Teljes magasság9.5 "
Lemez görgőmag anyagaÖntöttvas
Lemez görgős zárNincs zár
Lemez görgő kerék anyagapoliuretán
Lemezméret4 x 5 "
Lemezvastagság0.25 "
lemez típusaB
VersenypályaPrecíziós golyó
PótkerékMfr. W-820-TRB-1/2 sz
Forgó sugár0"
Temp. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
KerékcsapágyakPrecíziós golyó
Kerék színePiros
Kerékátmérő8"
Kerék szélessége2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.011
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8716903000

Termék részletek:

    • Lemez görgős fék (igen)
    • Menetvédő (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellGörgős terhelés besorolási tartománydurométertTerhelési értékTeljes magasságPótkerékKerék színeKerékátmérőÁr
HAMILTON S-WH-4TRB-4SL-FB Swvl lemezgörgő fékkel 900 Lb 4 hüvelyk átmérőjű | AG6WLJ 49H512 S-WH-4TRB-4SL-FB300-999 font90 A part900 font5.625 "Mfr. Sz. W-420-WNB-1/2Piros4"€477.15
HAMILTON S-WH-4DB70-4SL-FB Forgólapos görgő fékkel 975 Lb 4 hüvelyk átmérőjű | AG6WLM 49H515 S-WH-4DB70-4SL-FB300-999 font70 D part975 font5.625 "Mfr. W-420-DB70-1 / 2 szFekete4"€403.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAMILTON S-WH-8TRB-4SL-FB Forgólapos görgő fékkel 1800 Lb 8 In Átm.
€771.69 /Mértékegység