Fék típusa: Oldal , Féktárcsa mellékelve: Igen , Görgő termékcsoport: Forgatható görgő fékkel , Görgő hőm. Elérhető tartomány: Igen , Görgő típusa: Forgó , Görgő anyaga: poliuretán , Görgő kerék alakja: Standard
, Mag színe: Szürke , Alapanyag: Öntöttvas , Extended lead: Nem , Keretkikészítés: Szürke zománc , Keret anyaga: Kovácsolt acél , belső csavarfuratok távolsága: 2-5/8 x 3-5/8" , Zár típusa: Nincs zár , Rögzítőcsavar átm.: 3 / 8 " , Nem jelölés: Igen , Külső csavarfuratok távolsága: 3 x 3 " , Tányér mérete: 4 x 5 " , Lemezvastagság: 0.25 " , Lemez típusa: B , Versenypálya: Precíziós golyó , Forgatási sugár: 0" , Temp. Hatótávolság: -40 foktól 200 fokig F , Kerékcsapágyak: Precíziós golyó , Kerék szélesség: 2"