DAYTON Összecsukható / halmozott székkocsik


Szűrő
Caster Dia .: 4" , Görgő anyaga: Gumi , Görgő típusa: (2) Forgatható és (2) Merev , Görgő szélessége: 3 / 4 " , Befejez: Porbevonat , Keret színe: Szürke , Keret anyaga: Acél , Fogantyúk: (1) Nyomja és (1) Tartó végét , Terhelhetőség: 300 font , Görgők száma: 4 , Teljes magasság: 43 " , Teljes szélesség: 22 "
StílusModelltartTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
30E998
(24) Székek51 "€515.01
A
30E999
(32) Székek67 "€524.99

Összecsukható / halmozott székkocsik

A Dayton összecsukható / egymásra rakott székes kocsija összecsukható asztalok és összecsukható / egymásra rakható székek mozgatására és tárolására szolgál olyan létesítményekben, ahol ideiglenes bútorokat használnak. Ezeknek az egységeknek a keretén csatornák találhatók több szék egyidejű szállításához. 2 merev és 2 forgatható görgőjük van a könnyű mozgathatóság érdekében, és egyszerre 24-32 szék is elfér benne.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?