HAMILTON S-SPCH-63DB-2 forgatható lemez Lengéscsillapító görgő szürke | AB3VKJ 1VHV6

HAMILTON S-SPCH-63DB-2 forgólap ütéscsillapító görgő szürke

Raktáron
Tétel: AB3VKJ Modell: S-SPCH-63DB-2Kereszthivatkozás: 1VHV6

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,301.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható lemez lengéscsillapító görgő
Görgős fék tartozékNem
Görgős terhelés besorolási tartomány1000-2999 font
Görgős termékcsoportForgatható görgő
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgős típusForgó
Görgő kerék anyagapoliuretán
Kerék alakjaStandard
AlapszínSzürke
Alapvető anyagÖntöttvas
Keret befejezéseSzürke zománc
Keret anyagKovácsolt acél
LyukmintaA
Belső furatlyuk-távolság3-3/8 x 5-1/4"
Terhelési érték1630 font
Zárás típusaNincs zár
Rögzítőcsavar átmérője1 / 2 "
Nem jelölésIgen
Kerekek száma1
A csavarlyukak távolságán kívül4-1/8 x 6-1/8"
Teljes magasság11.25 "
Lemezméret5-1/4 x 7-1/4"
Lemezvastagság1 / 2 "
lemez típusaA
VersenypályaPrecíziós golyó
PótkerékMfr. W-630-DB-3/4 sz
Temp. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
KerékcsapágyakPrecíziós golyó
Kerék színeZöld
Kerékátmérő6"
Kerék anyagapoliuretán
Kerék szélessége3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.3
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8302200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságPótkerékKerékátmérőÁr
HAMILTON S-SPCH-83DB-2 forgólapos lengéscsillapító görgő | AB3VKL 1VHV8 S-SPCH-83DB-212.25 "Mfr. W-830-DB-3/4 sz8"€1,332.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAMILTON S-SPCH-63DB-2 forgólap ütéscsillapító görgő szürke
€1,301.81 /Mértékegység