ASHLAND CONVEYOR W10FR410015 Flow Rail Straight W 4 hüvelyk hosszúság 10 láb | AB2WLT 1PDF9

ASHLAND CONVEYOR W10FR410015 áramlási sín egyenes W 4 hüvelyk hosszú 10 láb

Tétel: AB2WLT Típus: W10FR410015Kereszthivatkozás: 1PDF9
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€485.29 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁramlási sín
CsapágyakGolyóscsapágy
Ágy hossza10 Ft.
Középtől középig görgőtávolság1-1 / 2 In.
DesignMeghúzva
Keret befejezéseGalvanizált
Keret anyag12 Gauge horganyzott acél
frame típusaC-csatorna
Terhelhetőség360 font
Teljes hossz10 láb.
Teljes szélesség2.625 "
A sín hossza10 ft.
Görgők a szállítószalag számára80
Szakasz leírása10 láb egyenes
Gördeszkás anyag18 ga. Galvanizált acél
típusC-Channel 75 # gördeszka 2WKP5
Kerékfurat1 / 4 "
Kerék kialakításalépcsőzetes
Kerékátmérő1 15 / 16 "
Kerekek lábonként8

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 40.95
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)309.88
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód8428390000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességtípusÁr
ASHLAND CONVEYOR W10FR47503 Flow Rail egyenes W 3 hüvelyk hossza 10 láb | AB2WLR 1PDF8 W10FR475033.625 "C-Channel 100 # gördeszka 2WKP2€292.46
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASHLAND CONVEYOR W10FR410015 áramlási sín egyenes W 4 hüvelyk hosszú 10 láb
€485.29 /Mértékegység