HAMILTON S-SECJ-1025VH V-horonyú nyomtávú keréktárcsa görgő, forgó, 3000 font. Terhelhetőség, 10 hüvelykes kerékátm. | CH6RPJ 52YU09

HAMILTON S-SECJ-1025VH V-horonyú nyomtávú keréktárcsa görgő, forgó, 3000 font. Terhelhetőség, 10 hüvelykes kerékátm.

Raktáron
Tétel: CH6RPJ Modell: S-SECJ-1025VHKereszthivatkozás: 52YU09

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€580.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezöntő
Csapágy típusÁrnyékoló roló
AlapszínPiros
Alapvető anyagÖntöttvas
Keret anyagAcél
Keménység188 BHN
LyukmintaA
Belső furatlyuk-távolság3 3/8x5 1/4
Terhelési érték3000 lbs.
Rögzítőcsavar átmérője1 / 2 "
Szerelési magasság12 1 / 2 "
Tartó lemez5 1 / 4 "x 7 1 / 4"
Nem jelölésIgen
A rögzítő furatok száma4
Kerekek száma1
A csavarlyukak távolságán kívül3 3/8x5 1/4
Lemezméret5 1 / 4 "x 7 1 / 4"
Versenypálya típusaEgyetlen labda
PótkerékMfr. WW-1025-V-1MC sz
Forgó sugár7 1 / 8 "
Kerékátmérő10 "
Kerék anyagaAcél
Kerék szélessége2 1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.7
Származási országVáltozó

Termékváltozatok

TermékekModelldurométertCsapágy típusGörgős terhelés besorolási tartományKeménységBelső furatlyuk-távolságTerhelési értékMax. HőmérsékletMin. Hőmérséklet ÉrtékelésÁr
HAMILTON R-ZFWH-6DB 6 hüvelykes közepes teherbírású merev lemezgörgő, 1200 font. Terhelési minősítés | CD2KXG 45AM82 R-ZFWH-6DB90 A part-Közepesen igényes-3 "x 3"1200 font200 fok F-40 fok F€169.73
HAMILTON S-ZFWH-6DB 6 hüvelykes, közepes teherbírású királycsap nélküli forgólapos görgő, 1200 font. Terhelési minősítés | CD2KXH 45AM89 S-ZFWH-6DB90 A part-Közepesen igényes-3 "x 3"1200 font200 fok F-40 fok F€336.32
HAMILTON S-ZFWH-8SPB 8 hüvelykes, közepes teherbírású királycsap nélküli forgólapos görgő, 1200 font. Terhelési minősítés | CD2KXJ 45AM93 S-ZFWH-8SPB80 A part-Közepesen igényes-3 "x 3"1200 font175 fok F-50 fok F€385.82
HAMILTON R-FM-83NYB 8 hüvelykes nagy teherbírású merev lemezgörgő, 3200 font. Terhelési minősítés | CD2KXK 45AN09 R-FM-83NYB85 D part-Nehéz szolgálat-2-7/16" x 4-15/16"3200 font200 fok F-30 fok F€687.73
HAMILTON S-ZFFM-83DB 8 hüvelykes, közepes teherbírású királycsap nélküli forgólapos görgő, 2500 font. Terhelési minősítés | CD2KXL 45AN10 S-ZFFM-83DB90 A part-Közepesen igényes-2-7/16" x 4-15/16"2500 font200 fok F-40 fok F€527.77
HAMILTON S-ZFWH-6SWC75D 6 hüvelykes közepes igénybevételű, csapszeg nélküli forgatható lemez görgő, 2400 font. Terhelés besorolása | CD2KXM 45AN15 S-ZFWH-6SWC75D75 D part-Közepesen igényes-3 "x 3"2400 font200 fok F-40 fok F€480.37
HAMILTON R-SECJ-1025VH V-horonyú nyomtávú keréktárcsa görgő, merev, 3000 font. Terhelhetőség, 10 hüvelykes kerékátm. | CH6RJZ 52YU10 R-SECJ-1025VH-Árnyékoló roló-188 BHN2 5/8 x 3 "3000 lbs.--€365.06
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAMILTON S-SECJ-1025VH V-horonyú nyomtávú keréktárcsa görgő, forgó, 3000 font. Terhelhetőség, 10 hüvelykes kerékátm.
€580.86 /Mértékegység