GENERAL ELECTRIC PowerMark arany öntött tokos megszakítók: THQMV sorozat


Szűrő
AC feszültség besorolása: 120 / 240 VAC , AIC minősítés: 22kAIC @ 240V , Megszakító típusa: Standard , DC feszültség névleges: Nem értékelt , Mélység: 6.75 " , Keret méret: THQ , Keret típusa: THQL , Hossz: 4.5 " , Pólusok száma: 2 , Terminál csatlakozás: Július , Feszültség: 240V , Szélesség: 8.75 "
StílusModellerősítőkÁr (ÁFA nélkül)
A
THQMV100D
100€397.02
A
THQMV125D
125€397.02
B
THQMV125
125A-
ajánlatkérés
A
THQMV150D
150€368.67
A
THQMV175D
175€403.51
A
THQMV200D
200€362.38
A
THQMV225D
225€403.51
C
THQMV225
225A-
ajánlatkérés

PowerMark arany öntött tokos megszakítók: THQMV sorozat

General Electric A rácsavarható megszakítókat arra tervezték, hogy megvédjék a kapcsolótáblákban, paneltáblákban, motorvezérlő rendszerekben és buszjáratokban használt elektromos áramköröket a rövidzárlatoktól és túlterhelésektől. Ezek az eszközök dugaszolható rögzítőcsatlakozásokkal rendelkeznek, amelyek egyszerű és gyors helyszíni telepítést tesznek lehetővé, valamint hő-mágneses kioldást tesznek lehetővé, így azonnal reagálnak a súlyos túlfeszültségekre, de elkerülik a kioldást enyhe túlterhelés esetén. Válasszon a PowerMark Gold öntött házas megszakítók széles választékából, amelyek 100A, 125A, 150A, 175A, 200A és 225A névleges áramerősséggel kaphatók. Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?