HAMILTON S-ZFWH-6SWC75D 6 hüvelykes közepes igénybevételű, csapszeg nélküli forgatható lemez görgő, 2400 font. Terhelés besorolása | CD2KXM 45AN15

HAMILTON S-ZFWH-6SWC75D 6 hüvelykes, közepes teherbírású, királycsap nélküli forgólapos görgő, 2400 font. Load Rating

Raktáron
Tétel: CD2KXM Modell: S-ZFWH-6SWC75DKereszthivatkozás: 45AN15

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€480.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezöntő
Görgős fék tartozékNem
Görgős terhelés besorolási tartományKözepesen igényes
Görgős termékcsoportKingpinless görgő
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgős típusKingpin nélküli forgatható
Görgő kerék anyagapoliuretán
Kerék alakjaStandard
AlapszínEzüst
Alapvető anyagpoliuretán
durométert75 D part
Kiterjesztett ólomNem
Keret befejezéseZománc
Keret anyagAcél
LyukmintaB
Belső furatlyuk-távolság3 "x 3"
Terhelési érték2400 font
Zárás típusaNincs zár
Max. Hőmérséklet200 fok F
Min. Hőmérséklet Értékelés-40 fok F
Rögzítőcsavar átmérője3 / 8 "
Nem jelölésIgen
Kerekek száma1
A csavarlyukak távolságán kívül2-5/8" x 3-5/8"
Teljes magasság7.5 "
Lemezméret4 "x 5"
VersenypályaEgyetlen labda
PótkerékMfr. sz. W-620-SWC75D-1/2
KerékcsapágyakLabda
Kerék színeFekete
Kerékátmérő6"
Kerék szélessége2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.3

Termékváltozatok

TermékekModelldurométertCsapágy típusGörgős terhelés besorolási tartományKeménységBelső furatlyuk-távolságTerhelési értékMax. HőmérsékletMin. Hőmérséklet ÉrtékelésÁr
HAMILTON R-ZFWH-6DB 6 hüvelykes közepes teherbírású merev lemezgörgő, 1200 font. Terhelési minősítés | CD2KXG 45AM82 R-ZFWH-6DB90 A part-Közepesen igényes-3 "x 3"1200 font200 fok F-40 fok F€169.73
HAMILTON S-ZFWH-6DB 6 hüvelykes, közepes teherbírású királycsap nélküli forgólapos görgő, 1200 font. Terhelési minősítés | CD2KXH 45AM89 S-ZFWH-6DB90 A part-Közepesen igényes-3 "x 3"1200 font200 fok F-40 fok F€336.32
HAMILTON S-ZFWH-8SPB 8 hüvelykes, közepes teherbírású királycsap nélküli forgólapos görgő, 1200 font. Terhelési minősítés | CD2KXJ 45AM93 S-ZFWH-8SPB80 A part-Közepesen igényes-3 "x 3"1200 font175 fok F-50 fok F€385.82
HAMILTON R-FM-83NYB 8 hüvelykes nagy teherbírású merev lemezgörgő, 3200 font. Terhelési minősítés | CD2KXK 45AN09 R-FM-83NYB85 D part-Nehéz szolgálat-2-7/16" x 4-15/16"3200 font200 fok F-30 fok F€687.73
HAMILTON S-ZFFM-83DB 8 hüvelykes, közepes teherbírású királycsap nélküli forgólapos görgő, 2500 font. Terhelési minősítés | CD2KXL 45AN10 S-ZFFM-83DB90 A part-Közepesen igényes-2-7/16" x 4-15/16"2500 font200 fok F-40 fok F€527.77
HAMILTON R-SECJ-1025VH V-horonyú nyomtávú keréktárcsa görgő, merev, 3000 font. Terhelhetőség, 10 hüvelykes kerékátm. | CH6RJZ 52YU10 R-SECJ-1025VH-Árnyékoló roló-188 BHN2 5/8 x 3 "3000 lbs.--€365.06
ajánlatkérés
HAMILTON R-ZFWH-6SWC75D Királytű nélküli lemezgörgő, poliuretán, 2400 font. Terhelhetőség, 6 hüvelykes kerékátm. | CH6RKC 45AM98 R-ZFWH-6SWC75D-Precíziós golyó-75 D part2 5 / 8 "x 3 5 / 8"2400 lbs.--€267.45
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAMILTON S-ZFWH-6SWC75D 6 hüvelykes, közepes teherbírású, királycsap nélküli forgólapos görgő, 2400 font. Load Rating
€480.37 /Mértékegység