BUSSMANN AGX sorozatú autóipari biztosítékok


Szűrő
AC feszültség besorolása: 250 VAC , Testforma: Hengeres , Átmérő: 6.3mm , Biztosíték mérete / csoport: 8AG , Biztosíték típusa: Gyors ütés , Hossz: 25.4mm , Szerelési mód: Birtokos , Csomagolás: Tömeg , Terméktípus: Elektronikus autóipari biztosító biztosíték , Megszakítás típusa: Csipesz , Feszültség (AC): 250 VAC
StílusModellJelenlegi minősítésMegszakítás besorolásaEllenállásÁr (ÁFA nélkül)
A
AGX-1-1 / 4
1.25A100 A - 250 V AC, 10 kA - 125 V AC127.500 MOhms€2.35
B
AGX-1/100
10mA35A -250 VAC, 10KA 125 VAC-€24.06
A
AGX-1/32
31.25mA35A -250 VAC, 10KA 125 VAC--
ajánlatkérés
A
BK / AGX-3/16
187.5mA35A3.115 Ohm-
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?