HAMILTON Lemezgörgők


Szűrő
Görgős fék: Nem , Görgő hőm. Elérhető tartomány: Igen , Görgő kerék alakja: Standard , Extended lead: Nem , Keretkikészítés: Zománc , Keret anyaga: Acél , Zár típusa: Nincs zár , Nem jelölés: Igen , Versenypálya: Egyetlen labda , Versenypálya típusa: Egyetlen labda , Forgatási sugár: 7 1 / 8 " , Kerékcsapágyak: Labda
StílusModelldurométertCsapágy típusGörgős terhelés besorolási tartományKeménységBelső furatlyuk-távolságTerhelési értékMax. HőmérsékletMin. Hőmérséklet ÉrtékelésÁr (ÁFA nélkül)
A
R-ZFWH-6SWC75D
-Precíziós golyó-75 D part2 5 / 8 "x 3 5 / 8"2400 lbs.--€323.61
ajánlatkérés
B
R-SECJ-1025VH
-Árnyékoló roló-188 BHN2 5/8 x 3 "3000 lbs.--€441.72
ajánlatkérés
C
R-ZFWH-8SPB
-Precíziós golyó-82 A part2 5 / 8 "x 3 5 / 8"1200 lbs.--€232.61
ajánlatkérés
D
S-SECJ-1025VH
-Árnyékoló roló-188 BHN3 3/8x5 1/43000 lbs.--€580.86
ajánlatkérés
E
S-ZFWH-6SWC75D
75 D part-Közepesen igényes-3 "x 3"2400 font200 fok F-40 fok F€480.36
F
S-ZFWH-8SPB
80 A part-Közepesen igényes-3 "x 3"1200 font175 fok F-50 fok F€385.82
G
R-FM-83NYB
85 D part-Nehéz szolgálat-2-7/16" x 4-15/16"3200 font200 fok F-30 fok F€687.72
H
S-ZFFM-83DB
90 A part-Közepesen igényes-2-7/16" x 4-15/16"2500 font200 fok F-40 fok F€527.77
I
R-ZFWH-6DB
90 A part-Közepesen igényes-3 "x 3"1200 font200 fok F-40 fok F€169.72
J
S-ZFWH-6DB
90 A part-Közepesen igényes-3 "x 3"1200 font200 fok F-40 fok F€336.32

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?