HAMILTON S-FM-6RB forgólapos görgő 540 Lb 6 hüvelyk átmérőjű | AB3VJR 1VHT8

HAMILTON S-FM-6RB forgólapos görgő 540 Lb 6 hüvelyk átmérőjű

Raktáron
Tétel: AB3VJR Típus: S-FM-6RBKereszthivatkozás: 1VHT8

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€357.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható lemez görgő
Görgős fék tartozékNem
Görgős terhelés besorolási tartomány300-999 font
Görgős termékcsoportForgatható görgő
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgős típusForgó
Görgő kerék anyagaGumi
Kerék alakjaStandard
AlapszínPiros
Alapvető anyagÖntöttvas
durométert70 A part
Kiterjesztett ólomNem
Keret befejezésePiros zománc
Keret anyagKovácsolt acél
LyukmintaA
Belső furatlyuk-távolság2-7/16 x 4-15/16"
Terhelési érték540 font
Zárás típusaNincs zár
Rögzítőcsavar átmérője1 / 2 "
Nem jelölésNem
Kerekek száma1
A csavarlyukak távolságán kívül3-3/8 x 5-1/4"
Teljes magasság7.5 "
Lemezméret4-1/2 x 6-1/2"
Lemezvastagság0.38 "
lemez típusaA
VersenypályaPrecíziós golyó
PótkerékMfr. W-625-RB-3/4 sz
Forgó sugár0"
Temp. Hatótávolság-70 foktól 160 fokig F
KerékcsapágyakPrecíziós golyó
Kerék színeFekete
Kerékátmérő6"
Kerék anyagaGumi
Kerék szélessége2.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.91
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8302200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPótkerékGörgős terhelés besorolási tartományGörgő kerék anyagaTemp. HatótávolságKerékcsapágyakKerék színeKerékátmérőKerék anyagaÁr
HAMILTON S-FM-6DB forgólapos görgő 1600 Lb 6 hüvelyk átmérő | AB3VJP 1VHT6 S-FM-6DBMfr. W-625-DB-3/4 sz1000-2999 fontpoliuretán-40 foktól 200 fokig FPrecíziós golyóZöld6"poliuretán€413.06
HAMILTON S-FM-8DB forgólapos görgő 2000 Lb 8 hüvelyk átmérő | AB3VJU 1VHU1 S-FM-8DBMfr. W-825-DB-3/4 sz1000-2999 fontpoliuretán-40 foktól 200 fokig FPrecíziós golyóZöld8"poliuretán€468.34
HAMILTON S-FM-8RB forgólapos görgő 670 Lb 8 hüvelyk átmérőjű | AB3VJW 1VHU3 S-FM-8RBMfr. W-825-RB-3/4 sz300-999 fontGumi-70 foktól 160 fokig FPrecíziós golyóFekete8"Gumi€383.18
HAMILTON S-FM-10DB forgólapos görgő 2200 Lb 10 hüvelyk átmérő | AB3VJY 1VHU5 S-FM-10DBMfr. W-1025-DB-3/4 sz1000-2999 fontpoliuretán-40 foktól 200 fokig FPrecíziós golyóZöld10 "poliuretán€495.30
HAMILTON S-FM-10RB forgólapos görgő 790 Lb 10 hüvelyk átmérőjű | AB3VKA 1VHU7 S-FM-10RBMfr. W-1025-RB-3/4 sz300-999 fontGumi-70 foktól 160 fokig FPrecíziós golyóFekete10 "Gumi€368.46
HAMILTON S-FM-10DH forgólapos görgő 2200 Lb 10 hüvelyk átmérő | AE6VQF 5VH19 S-FM-10DHMfr. W-1025-D-1 sz1000-2999 fontpoliuretán-40 foktól 200 fokig FÁrnyékoló rolóZöld10 "poliuretán€471.42
HAMILTON S-FM-10RH Forgólapos görgő 790 Lb 10 hüvelyk Átmérő | AE6VQG 5VH22 S-FM-10RHMfr. W-1025-R-1 sz300-999 fontGumi-40 foktól 200 fokig FÁrnyékoló rolóFekete10 "Gumi€447.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAMILTON S-FM-6RB forgólapos görgő 540 Lb 6 hüvelyk átmérőjű
€357.14 /Mértékegység