GENERAL ELECTRIC TJJ sorozatú öntött tokos megszakítók


Szűrő
AIC besorolás: 30kAIC @ 480V , Keret típusa: TJJ , Pólusok száma: 3 , Feszültség: 600V
StílusModellerősítők
A
TJJ436125WL
125A
ajánlatkérés
A
TJJ436150WL
150A
ajánlatkérés
A
TJJ436175WL
175A
ajánlatkérés
A
TJJ436Y400
400A
ajánlatkérés

TJJ sorozatú öntött tokos megszakítók

A General Electric J600, TJJ sorozatú öntött házas megszakítói túláram- és rövidzárlatvédelmet biztosítanak a 3 fázisú lakossági terhelési központokban, és ideálisak a GE panelekkel való használatra. Ezek az öntött megszakítók egy nem cserélhető, termikus mágneses kioldómechanizmussal rendelkeznek, amely automatikusan nyitja az áramkört egy előre meghatározott túlterhelési érték mellett, azonnali és hosszú távú kioldást biztosítva. A biztonságos csatlakozás és a kompakt helyeken történő telepítés érdekében átmenőszerelvényűek. A 6 AWG-től 250 MCM-ig terjedő méretű alumínium/réz vezetékek elhelyezésére vonal- és terhelésoldali kapcsokkal vannak felszerelve. Ezek az UL-listás és CSA-tanúsítvánnyal rendelkező, öntött házas megszakítók 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 300, 350 és 400 A névleges áramerősséggel kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?