Görgős fék: Nem , Görgő termékcsoport: Forgatható görgő , Görgő hőm. Elérhető tartomány: Igen , Görgő típusa: Forgó , Görgő kerék alakja: Standard
, Alapanyag: Öntöttvas , Extended lead: Nem , Keretkikészítés: Piros zománc , Keret anyaga: Kovácsolt acél , belső csavarfuratok távolsága: 2-7/16 x 4-15/16" , Zár típusa: Nincs zár , Rögzítőcsavar átm.: 1 / 2 " , Külső csavarfuratok távolsága: 3-3/8 x 5-1/4" , Tányér mérete: 4-1/2 x 6-1/2" , Lemezvastagság: 0.38 " , Lemez típusa: A , Versenypálya: Precíziós golyó , Forgatási sugár: 0" , Kerék szélesség: 2.5 "