HAMILTON S-EPSD-83NYB forgólapos görgő 6500 Lb 8 hüvelyk átmérő | AE7XAT 6AZN4

HAMILTON S-EPSD-83NYB forgólapos görgő 6500 Lb 8 hüvelyk átmérő

Raktáron
Tétel: AE7XAT Modell: S-EPSD-83NYBKereszthivatkozás: 6AZN4

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,034.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható lemez görgő
Görgős fék tartozékNem
Görgős terhelés besorolási tartományNagyobb, mint 6000 font
Görgős termékcsoportForgatható görgő
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgős típusForgó
Görgő kerék anyagaNejlon
AlapszínFekete
Alapvető anyagNejlon
durométert85 D part
Kiterjesztett ólomNem
Keret befejezésePiros zománc
Keret anyagKovácsolt acél
LyukmintaA
Belső furatlyuk-távolság3-7/8 x 5-3/4"
Terhelési érték6500 font
Zárás típusaNincs zár
Rögzítőcsavar átmérője1 / 2 "
Nem jelölésIgen
A csavarlyukak távolságán kívül5-1/8 x 6-1/4"
Teljes magasság10.5 "
Lemezméret6-1/2 x 7-1/2"
Lemezvastagság0.5 "
lemez típusaA
VersenypályaEdzett Precision Roller
PótkerékMfr. W-830-NYB-1 sz
Forgó sugár0"
Temp. Hatótávolság-30 foktól 200 fokig F
KerékcsapágyakLezárt Precision Ball
Kerék színeSzürke
Kerékátmérő8"
Kerék anyagaNejlon
Kerék szélessége3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.42
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)8.26
HS-kód8302200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPótkerékGörgő kerék anyagaAlapszínTemp. HatótávolságKerékcsapágyakKerék színeKerékátmérőKerék anyagaÁr
HAMILTON S-EPSD-63FST forgólapos görgő 10000 Lb 6 hüvelyk átmérő | AE7XAQ 6AZN1 S-EPSD-63FSTMfr. W-630-FST-1-1 / 4 szKovácsolt acélEzüst-40 foktól 250 fokig FPrecíziós kúpos görgőSzűrő kikapcsolása6"Kovácsolt acél€922.79
HAMILTON S-EPSD-83FST forgólapos görgő 10000 Lb 8 hüvelyk átmérő | AE7XAR 6AZN3 S-EPSD-83FSTMfr. W-830-FST-1-1 / 4 szKovácsolt acélEzüst-40 foktól 250 fokig FPrecíziós kúpos görgőSzűrő kikapcsolása8"Kovácsolt acél€948.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAMILTON S-EPSD-83NYB forgólapos görgő 6500 Lb 8 hüvelyk átmérő
€1,034.44 /Mértékegység