PARKER Tartály lélegző, 1 hüvelyk NPT bemenet


Szűrő
Média szűrése: Szilikagél , Max. Nyomás: 5 psi , NPT bemenet: 1" , Üzemi hőmérséklet: -20 - 250 F , Külső átmérő: 4" , Típus: Hidraulikus
StílusModellTesthosszÁr (ÁFA nélkül)
A
934330T
5"€172.80
A
934331T
7"€186.89
A
934332T
9"€229.13

Tartály lélegző, 1 hüvelyk NPT bemenet

A Parker és szárító szellőzőket olyan hidraulikus rendszerekhez ajánljuk, amelyek magas páratartalmat és hőmérsékletingadozást tapasztalnak. Ezeket a tartály légzőket úgy tervezték, hogy eltávolítsák a nedvességet a környezeti levegőből, és színes szilikagél szárítószert tartalmaznak, amely megváltoztatja a színét, amikor szükség van az inaktív szűrők cseréjére. Kopolimer polipropilén burkolattal és kupakkal rendelkeznek, amelyek biztosítják az ütéselnyelést és a feszültség-repedésállóságot. A levegőben lévő szennyeződések eltávolítására és a szűrőbetétek külső károsodásokkal szembeni védelmére ezek az egységek habpárnákkal vannak felszerelve, amelyek -20 és 250 ° F közötti hőmérsékleten működhetnek. 5, 7 és 9 hüvelyk Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?