HAMILTON S-EPSD-83FST forgólapos görgő 10000 Lb 8 hüvelyk átmérő | AE7XAR 6AZN3

HAMILTON S-EPSD-83FST forgólapos görgő 10000 Lb 8 hüvelyk átmérő

Raktáron
Tétel: AE7XAR Típus: S-EPSD-83FSTKereszthivatkozás: 6AZN3

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€969.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható lemez görgő
Görgős fék tartozékNem
Görgős terhelés besorolási tartományNagyobb, mint 6000 font
Görgős termékcsoportForgatható görgő
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgős típusForgó
Görgő kerék anyagaKovácsolt acél
AlapszínEzüst
Alapvető anyagKovácsolt acél
durométert179 BHN
Kiterjesztett ólomNem
Keret befejezésePiros zománc
Keret anyagKovácsolt acél
LyukmintaA
Belső furatlyuk-távolság3-7/8 x 5-3/4"
Terhelési érték10,000 font
Zárás típusaNincs zár
Rögzítőcsavar átmérője1 / 2 "
Nem jelölésNem
A csavarlyukak távolságán kívül5-1/8 x 6-1/4"
Teljes magasság10.5 "
Lemezméret6-1/2 x 7-1/2"
Lemezvastagság0.5 "
lemez típusaA
VersenypályaEdzett Precision Roller
PótkerékMfr. W-830-FST-1-1 / 4 sz
Forgó sugár0"
Temp. Hatótávolság-40 foktól 250 fokig F
KerékcsapágyakPrecíziós kúpos görgő
Kerék színeSzűrő kikapcsolása
Kerékátmérő8"
Kerék anyagaKovácsolt acél
Kerék szélessége3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 23.085
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)8.26
HS-kód8302200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPótkerékGörgő kerék anyagaAlapszínTemp. HatótávolságKerékcsapágyakKerék színeKerékátmérőKerék anyagaÁr
HAMILTON S-EPSD-63FST forgólapos görgő 10000 Lb 6 hüvelyk átmérő | AE7XAQ 6AZN1 S-EPSD-63FSTMfr. W-630-FST-1-1 / 4 szKovácsolt acélEzüst-40 foktól 250 fokig FPrecíziós kúpos görgőSzűrő kikapcsolása6"Kovácsolt acél€952.33
HAMILTON S-EPSD-83NYB forgólapos görgő 6500 Lb 8 hüvelyk átmérő | AE7XAT 6AZN4 S-EPSD-83NYBMfr. W-830-NYB-1 szNejlonFekete-30 foktól 200 fokig FLezárt Precision BallSzürke8"Nejlon€1,047.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAMILTON S-EPSD-83FST forgólapos görgő 10000 Lb 8 hüvelyk átmérő
€969.63 /Mértékegység