APOLLO VALVES 77 W-os sorozatú Powerpress bronz teljes portos szelepek


Szűrő
Labda anyaga: Krómozott sárgaréz , Golyósszelep termékcsoport: Kézikönyv , Test anyaga: Sárgaréz , Testforma: Sorban , Kapcsolat típus: nyomja meg , Fogantyú típusa: Fogantyú , Tömlőazonosító: 1" , Max. Nyomás: 300 psi CWP , Max. Gőznyomás: 15 psi wsp , Port: Tele , Tömítés anyaga: Buna-N , Ülés anyaga: RPTFE , A szár anyaga: Sárgaréz , Szár típusa: Kifújásbiztosítás , Temp. Hatótávolság: 0-250 fok. F , Szelep szerkezete: 2 Darab
StílusModellCsőméretCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
77W10701A
1 1 / 2 "1 1 / 2 "€259.75
ajánlatkérés
A
77W10501A
1"1"€118.78
ajánlatkérés
A
77W10601A
1.25 "1.25 "€224.61
ajánlatkérés
A
77W10301A
1 / 2 "1 / 2 "€70.50
ajánlatkérés
A
77W10801A
2"2"€481.79
ajánlatkérés
A
77W10401A
3 / 4 "3 / 4 "€84.73
ajánlatkérés

77 W-os sorozatú Powerpress bronz teljes portos szelepek

Az APOLLOXPRESS 77W sorozatú bronz teljes nyílású szelepeket az olaj- és gáziparban, a petrolkémiai és a feldolgozóiparban használják, ahol elengedhetetlen a megbízható és robusztus áramlásszabályozás. Ezeket a szelepeket nagynyomású rendszerekhez tervezték, és teljes nyílású kialakítással rendelkeznek a korlátlan áramlás érdekében, minimalizálva a nyomásesést és biztosítva a hatékony teljesítményt. Bronz konstrukciójuk, amely növeli a tartósságot és a korrózióállóságot. Ergonómikus fogantyúval rendelkeznek a könnyű kezelés és az áramlási sebesség gyors változása érdekében. A Buna-N tömítésekkel és PTFE-ülékekkel ezek a szelepek fokozott tömítettséget és csökkentett súrlódást biztosítanak a zavartalan működés érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?