HAMILTON S-CH-13TRB forgólapos görgő 3600 Lb 10 hüvelyk átmérőjű | AG6WMN 49H548

HAMILTON S-CH-13TRB forgólapos görgő 3600 Lb 10 hüvelyk átmérő

Raktáron
Tétel: AG6WMN Modell: S-CH-13TRBKereszthivatkozás: 49H548

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€988.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható lemez görgő
Görgős fék tartozékNem
Görgős terhelés besorolási tartomány3000-5999 font
Görgős termékcsoportForgatható görgő
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgős típusForgó
Görgő kerék anyagapoliuretán
Kerék alakjaStandard
AlapszínSzürke
Alapvető anyagÖntöttvas
durométert90 A part
Kiterjesztett ólomNem
Keret befejezéseSzürke zománc
Keret anyagKovácsolt acél
LyukmintaA
Belső furatlyuk-távolság3-3/8 x 5-1/4"
Terhelési érték3600 font
Zárás típusaNincs zár
Rögzítőcsavar átmérője1 / 2 "
Nem jelölésIgen
Kerekek száma1
A csavarlyukak távolságán kívül4-1/8 x 6-1/8"
Teljes magasság12.5 "
Lemez görgőmag anyagaÖntöttvas
Lemez görgős zárNincs zár
Lemez görgő kerék anyagapoliuretán
Lemezméret5-1/4 x 7-1/4"
Lemezvastagság0.5 "
lemez típusaA
VersenypályaPrecíziós golyó
PótkerékMfr. W-1030-TRB-3/4 sz
Forgó sugár0"
Temp. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
KerékcsapágyakPrecíziós golyó
Kerék színePiros
Kerékátmérő10 "
Kerék szélessége3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.45
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8716903000

Termék részletek:

    • Lemez görgős fék (nem)
    • Menetvédő (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellNem jelölésGörgős terhelés besorolási tartományGörgő kerék anyagaTeljes magasságVersenypályaPótkerékTemp. HatótávolságKerékcsapágyakÁr
HAMILTON S-CH-13DB forgólapos görgő 3000 Lb 10 hüvelyk átmérőjű | AE6VPQ 5VG92 S-CH-13DBIgen3000-5999 fontpoliuretán12.5 "Precíziós golyóMfr. W-1030-DB-3/4 sz-40 foktól 200 fokig FPrecíziós golyó€574.74
HAMILTON S-CH-13FSB forgólapos görgő 4000 Lb 10 hüvelyk átmérő | AE6VPR 5VG94 S-CH-13FSBNem3000-5999 fontKovácsolt acél12.5 "Precíziós golyóMfr. W-1030-FSB-3/4 sz-40 foktól 200 fokig FPrecíziós golyó€704.43
HAMILTON S-CH-13PH forgólapos görgő 2900 Lb 10 hüvelyk átmérőjű | AE6VPT 5VG98 S-CH-13PHIgen1000-2999 fontfenolos12.5 "Precíziós golyóMfr. W-1030-P-1 sz-50 foktól 300 fokig FÁrnyékoló roló€378.09
HAMILTON S-CH-63DB forgólapos görgő 2200 Lb 6 hüvelyk átmérőjű | AE6VPV 5VH01 S-CH-63DBIgen1000-2999 fontpoliuretán8"Precíziós golyóMfr. W-630-DB-3/4 sz-40 foktól 200 fokig FPrecíziós golyó€452.31
HAMILTON S-CH-63FSB forgólapos görgő 4000 Lb 6 hüvelyk átmérő | AE6VPW 5VH03 S-CH-63FSBNem3000-5999 fontKovácsolt acél8"Precíziós golyóMfr. W-630-FSB-3/4 sz-40 foktól 200 fokig FPrecíziós golyó€572.60
HAMILTON S-CH-63PH forgólapos görgő 2000 Lb 6 hüvelyk átmérő | AE6VPX 5VH07 S-CH-63PHIgen1000-2999 fontfenolos8"Precíziós golyóMfr. W-630-P-1 sz-50 foktól 300 fokig FÁrnyékoló roló€380.40
HAMILTON S-CH-83DB forgólapos görgő 2500 Lb 8 hüvelyk átmérőjű | AE6VPZ 5VH10 S-CH-83DBIgen1000-2999 fontpoliuretán10.5 "Precíziós golyóMfr. W-830-DB-3/4 sz-40 foktól 200 fokig FPrecíziós golyó€537.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAMILTON S-CH-13TRB forgólapos görgő 3600 Lb 10 hüvelyk átmérő
€988.45 /Mértékegység