HAMILTON S-CH-83DB forgólapos görgő 2500 Lb 8 hüvelyk átmérőjű | AE6VPZ 5VH10

HAMILTON S-CH-83DB forgólapos görgő 2500 Lb 8 hüvelyk átmérő

Raktáron
Tétel: AE6VPZ Modell: S-CH-83DBKereszthivatkozás: 5VH10

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€489.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható lemez görgő
Görgős fék tartozékNem
Görgős terhelés besorolási tartomány1000-2999 font
Görgős termékcsoportForgatható görgő
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgős típusForgó
Görgő kerék anyagapoliuretán
Kerék alakjaStandard
AlapszínSzürke
Alapvető anyagÖntöttvas
durométert90 A part
Kiterjesztett ólomNem
Keret befejezéseSzürke zománc
Keret anyagKovácsolt acél
LyukmintaA
Belső furatlyuk-távolság3-3/8 x 5-1/4"
Terhelési érték2500 font
Zárás típusaNincs zár
Rögzítőcsavar átmérője1 / 2 "
Nem jelölésIgen
Kerekek száma1
A csavarlyukak távolságán kívül4-1/8 x 6-1/8"
Teljes magasság10.5 "
Lemezméret5-1/4 x 7-1/4"
Lemezvastagság0.5 "
lemez típusaA
VersenypályaPrecíziós golyó
PótkerékMfr. W-830-DB-3/4 sz
Forgó sugár0"
Temp. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
KerékcsapágyakPrecíziós golyó
Kerék színeZöld
Kerékátmérő8"
Kerék anyagapoliuretán
Kerék szélessége3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.4
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNem jelölésGörgős terhelés besorolási tartományGörgő kerék anyagaTeljes magasságVersenypályaPótkerékTemp. HatótávolságKerékcsapágyakÁr
HAMILTON S-CH-13DB forgólapos görgő 3000 Lb 10 hüvelyk átmérőjű | AE6VPQ 5VG92 S-CH-13DBIgen3000-5999 fontpoliuretán12.5 "Precíziós golyóMfr. W-1030-DB-3/4 sz-40 foktól 200 fokig FPrecíziós golyó€537.69
HAMILTON S-CH-13FSB forgólapos görgő 4000 Lb 10 hüvelyk átmérő | AE6VPR 5VG94 S-CH-13FSBNem3000-5999 fontKovácsolt acél12.5 "Precíziós golyóMfr. W-1030-FSB-3/4 sz-40 foktól 200 fokig FPrecíziós golyó€708.77
HAMILTON S-CH-13PH forgólapos görgő 2900 Lb 10 hüvelyk átmérőjű | AE6VPT 5VG98 S-CH-13PHIgen1000-2999 fontfenolos12.5 "Precíziós golyóMfr. W-1030-P-1 sz-50 foktól 300 fokig FÁrnyékoló roló€368.87
HAMILTON S-CH-63DB forgólapos görgő 2200 Lb 6 hüvelyk átmérőjű | AE6VPV 5VH01 S-CH-63DBIgen1000-2999 fontpoliuretán8"Precíziós golyóMfr. W-630-DB-3/4 sz-40 foktól 200 fokig FPrecíziós golyó€453.86
HAMILTON S-CH-63FSB forgólapos görgő 4000 Lb 6 hüvelyk átmérő | AE6VPW 5VH03 S-CH-63FSBNem3000-5999 fontKovácsolt acél8"Precíziós golyóMfr. W-630-FSB-3/4 sz-40 foktól 200 fokig FPrecíziós golyó€566.56
HAMILTON S-CH-63PH forgólapos görgő 2000 Lb 6 hüvelyk átmérő | AE6VPX 5VH07 S-CH-63PHIgen1000-2999 fontfenolos8"Precíziós golyóMfr. W-630-P-1 sz-50 foktól 300 fokig FÁrnyékoló roló€342.19
HAMILTON S-CH-83FSB forgólapos görgő 4000 Lb 8 hüvelyk átmérő | AE6VQB 5VH12 S-CH-83FSBNem3000-5999 fontKovácsolt acél10.5 "Precíziós golyóMfr. W-830-FSB-3/4 sz-40 foktól 200 fokig FPrecíziós golyó€595.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAMILTON S-CH-83DB forgólapos görgő 2500 Lb 8 hüvelyk átmérő
€489.23 /Mértékegység