WATTS 77SI sorozatú öntöttvas menetes Wye mintaszűrők


Szűrő
Test anyaga: Öntöttvas , Testminta: ipszilon , Testforma: ipszilon , Borítóanyag: Öntöttvas , Bemeneti csatlakozás: Női menetes , Bemeneti menet típusa: NPT , Bemeneti típus: Női menetes , Max. Nyomás: 400 psi , Mfr. Sorozat: 77SI , Min. Hőmérséklet: 32 fok. F , Kimeneti csatlakozás: Női menetes , Kimenet típusa: Női menetes , Nyomás értékelés: 27.6 bar 66 C fokon / 17.2 Bar 208 C fokon , Képernyő anyaga: Rozsdamentes acél , Kijelzo méret: 20 háló
StílusModellTömítőanyagBemeneti méretKimeneti méretRögzítő burkolat típusaÁr (ÁFA nélkül)
A
77SI 1
Rosttal töltött NBR1"3 / 4 "Csapos záródugóval€50.46
B
77SI 1/2
Rosttal töltött NBR1 / 2 "1 / 4 "Csapos záródugóval€28.26
C
77S1 3/8
Rosttal töltött NBR3 / 8 "1 / 4 "Csapos záródugóval€33.06
A
77S1 1 1/2
Rosttal töltött NBR1 1 / 2 "3 / 4 "Csapos záródugóval€83.14
D
77S1 1 1/4
Rosttal töltött NBR1 1 / 4 "3 / 4 "Csapos záródugóval€86.22
C
77S1 1/4
PTFE1 / 4 "1 / 4 "Csapos záródugó nélkül€22.56
A
77S1 2
PTFE2"3 / 4 "Csapos záródugó nélkül€129.01

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?