HAMILTON CH sorozat, forgatható lemez görgő


Szűrő
Görgős fék: Nem , Görgő termékcsoport: Forgatható görgő , Görgő hőm. Elérhető tartomány: Igen , Görgő típusa: Forgó , Görgő kerék alakja: Standard , Extended lead: Nem , Keret anyaga: Kovácsolt acél , belső csavarfuratok távolsága: 3-3/8 x 5-1/4" , Zár típusa: Nincs zár , Rögzítőcsavar átm.: 1 / 2 " , Külső csavarfuratok távolsága: 4-1/8 x 6-1/8" , Tányér mérete: 5-1/4 x 7-1/4" , Lemezvastagság: 0.5 " , Lemez típusa: A , Forgatási sugár: 0" , Kerék szélesség: 3"
StílusModellNem jelölésGörgős terhelés besorolási tartományGörgő kerék anyagaTeljes magasságVersenypályaPótkerékTemp. HatótávolságKerékcsapágyakÁr (ÁFA nélkül)
A
S-CH-13FSB
Nem3000-5999 fontKovácsolt acél12.5 "Precíziós golyóMfr. W-1030-FSB-3/4 sz-40 foktól 200 fokig FPrecíziós golyó€708.76
B
S-CH-63FSB
Nem3000-5999 fontKovácsolt acél8"Precíziós golyóMfr. W-630-FSB-3/4 sz-40 foktól 200 fokig FPrecíziós golyó€566.56
C
S-CH-83FSB
Nem3000-5999 fontKovácsolt acél10.5 "Precíziós golyóMfr. W-830-FSB-3/4 sz-40 foktól 200 fokig FPrecíziós golyó€595.23
D
S-CH-63DB
Igen1000-2999 fontpoliuretán8"Precíziós golyóMfr. W-630-DB-3/4 sz-40 foktól 200 fokig FPrecíziós golyó€453.85
E
S-CH-83PH
Igen3000-5999 fontfenolos10.5 "Precíziós golyóMfr. W-830-P-1 sz-50 foktól 300 fokig FÁrnyékoló roló€382.74
F
S-CH-83TRB
Igen3000-5999 fontpoliuretán10.5 "Precíziós golyóMfr. W-830-TRB-3/4 sz-40 foktól 200 fokig FPrecíziós golyó€857.40
G
S-CH-13TRB
Igen3000-5999 fontpoliuretán12.5 "Precíziós golyóMfr. W-1030-TRB-3/4 sz-40 foktól 200 fokig FPrecíziós golyó€941.74
H
S-CH-13DB
Igen3000-5999 fontpoliuretán12.5 "Precíziós golyóMfr. W-1030-DB-3/4 sz-40 foktól 200 fokig FPrecíziós golyó€537.69
I
S-CH-63PH
Igen1000-2999 fontfenolos8"Precíziós golyóMfr. W-630-P-1 sz-50 foktól 300 fokig FÁrnyékoló roló€342.19
J
S-CH-83SWF
Igen3000-5999 fontpoliuretán10.5 "CNC megmunkálva49H464-40 foktól 200 fokig FPrecíziós golyó€853.55
K
S-CH-13PH
Igen1000-2999 fontfenolos12.5 "Precíziós golyóMfr. W-1030-P-1 sz-50 foktól 300 fokig FÁrnyékoló roló€368.87
L
S-CH-83DB
Igen1000-2999 fontpoliuretán10.5 "Precíziós golyóMfr. W-830-DB-3/4 sz-40 foktól 200 fokig FPrecíziós golyó€489.22
M
S-CH-13SWF
Igen3000-5999 fontpoliuretán12.5 "CNC megmunkálva49H465-40 foktól 200 fokig FPrecíziós golyó€1,177.75
N
S-CH-63NYB
Igen3000-5999 fontNejlon8"Precíziós golyóMfr. W-630-NYB-3/4 sz-30 foktól 200 fokig FPrecíziós golyó€581.30
O
S-CH-63SWF
Igen3000-5999 fontpoliuretán8"CNC megmunkálva49H463-40 foktól 200 fokig FPrecíziós golyó€710.09

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?