DAYTON Fészkelődő áruplatformos teherautók


A Dayton fészkelőplatformos teherautókat nagy tömegű anyagok be- és kirakodására használják gyárakban, raktárakban, rakodókkkokban, valamint raktár- és postatermekben.

Szűrő
Görgős kerék átmérője: 6" , Görgő anyaga: Öntapadó gumi , görgős kerék típusa: (2) Merev, (2) Forgatható , görgő szélessége: 2" , Szín: Piros , Fedélzet magassága: 10.5 " , Fedélzet típusa: Acél , Befejez: Porbevonat , Keret anyaga: Acél , Mérő: 11 , Fogantyú típusa: Elmozdítható , Terhelhetőség: 1500 font , Görgő kerekek száma: 4 , Teljes magasság: 37.5 "
StílusModellFedélzet hosszaFedélzet szélességeTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
2TUK4
48 "24 "51.25 "28.875 "€579.46
A
2TUK5
54 "27 "57.25 "31.875 "€718.10
A
2TUK6
60 "30 "63.25 "34.875 "€863.23

Fészkelődő áruplatformos teherautók

A Dayton fészkelő áruplatformos teherautókat gyárakban, raktárakban, rakodódokkban, valamint raktár- és postatermekben használják. Ezek a teherautók csuklós acél platformmal rendelkeznek a teherautók egymásba ágyazásához és tárolóhely megtakarításához, valamint porszórt felülettel rendelkeznek a karcolásokkal és rozsdával szembeni ellenállás érdekében. Önthető gumigörgőkkel vannak beépítve a rezgéselnyelés és a padlóvédelem érdekében, és 48, 54 és 60 hüvelykes fedélzethosszban kaphatók.

Jellemzők

  • A Dayton fészkelő áruplatformos teherautók forgatható és merev (mindegyik 2) gumigörgőkkel vannak felszerelve a rezgéselnyelés és a padlóvédelem érdekében.
  • A kerekek görgős párnákkal rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik a gyors eltávolítást és felszerelést.
  • Ezek az egységek csuklós acélplatformmal rendelkeznek a teherautók számára, hogy beágyazhassák és tárolóhelyet takaríthassanak meg, valamint porszórt felülettel rendelkeznek, amelyek ellenállnak a karcolásoknak és rozsdásodásnak.
  • Ezek a teherautók kúpos és ferde fedélzetűek, amelyek lehetővé teszik több teherautó egymáshoz tolását, és helyet takarítanak meg.

Kompatibilis kiegészítők

  • Dayton MH2TUK404G görgőcsavarok: Ezek az egységek reteszelőcsapokkal vannak ellátva, amelyek lehetővé teszik az össze nem szerelt teherautók markolattal történő felszerelését.
  • Dayton MH2TUK406G Nylon görgőkészletek: Ezeket a menetes szerszámokat teherautókkal használják az összeszerelési folyamat során.
  • Dayton MH2TUK405G rugók: A márka fészkelő platformos teherautóira illeszkednek.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan szerelik össze a Dayton beágyazott áruplatformos teherautókat?

  • Szerelje fel a merev görgőket a platós targonca keskeny végére, a forgatható görgőket pedig a széles végére.
  • Helyezzen minden görgőt a tartóba, és helyezzen át egy hosszú tengelyt a lyukakon, rögzítve egy rögzítőcsappal.
  • Rögzítse az emelvényt a kerethez úgy, hogy az emelvényen lévő két kampót a keret keskeny végén található kerek rúdhoz rögzíti.
  • Emelje fel a platformot a keret széles vége közelében, és helyezze be a rugókat a rögzítőfuratokba.
  • Győződjön meg arról, hogy a rugók a felső és az alsó rögzítőlyukak belsejében vannak, majd engedje le a platformot a rugókra.
  • Dugja be a fogantyú menetes végeit a kereten lévő fogantyú aljzatainak alján lévő lyukakon keresztül.
  • Rögzítse ezeket a fogantyúkat úgy, hogy rögzítőanyákat szerel fel a menetes végekre, túlhúzás nélkül.

A Dayton fészkelőplatformos teherautók mely részei igényelnek ellenőrzést és karbantartást?

  • A csavarok és anyák szorosságát 6 havonta ellenőrizni kell.
  • Rendszeres időközönként kenje meg a görgőket többcélú lítiumzsírral.
  • Szükség szerint cserélje ki az elhasználódott alkatrészeket.

Mekkora ezeknek a platformos teherautóknak a teherbírása?

Akár 1500 font terhet is elbírnak.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?