DAYTON Közvetlen hajtású axiális lefúvó szellőzők


Szűrő
CFM @ 1.250-In. SP: 2658 , Ház anyaga: Fonott alumínium , Hz: 60 , Max. Bemeneti hőmérséklet: 120 ° F , Légcsavar anyaga: Alumínium
StílusModellCFM @ 0.500-In. SPAlapmagasságAlap hosszaCFM @ 0.625-In. SPCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.875-In. SPCFM @ 1.000-In. SPMax. BHPÁr (ÁFA nélkül)
A
4yc91
-1 3 / 4 "22 "----0.07€1,375.32
A
4yc92
6411 3 / 4 "22 "----0.15€1,273.03
A
4yc93
13801 3 / 4 "22 "11551018--0.25€1,886.06
A
4yc56
15971 3 / 4 "26 "13301121903-0.30€2,216.66
A
4yc94
17991 3 / 4 "22 "15881380--0.46€1,942.40
A
4yc60
18471 3 / 4 "34 "----0.33€3,080.96
A
4yc57
21881 3 / 4 "26 "19651693147512000.52€2,248.29
A
6KWP0
21881.75 "26 "19651693147512000.52€2,201.11
A
4yc62
29581 3 / 4 "34 "2422---0.50€3,331.62
A
4yc58
29901 3 / 4 "30 "272524542097-0.77€2,433.21
A
6KWP2
32591.75 "30 "29982724239217791.00€2,663.79
A
4yc59
32591 3 / 4 "30 "29982724239217791.00€2,728.08
A
4yc63
41311 3 / 4 "34 "36503066--1.09€3,752.10
A
6KWP4
41311.75 "34 "36503066--1.09€3,792.87
A
4yc61
44081 3 / 4 "34 "40733830357532721.14€3,355.91
A
6KWP3
44081.75 "34 "40733830357532721.14€3,308.14

Közvetlen hajtású axiális lefúvó szellőzők

A Dayton közvetlen meghajtású axiális befúvó ventilátorai stabil elszívást vagy friss levegő betáplálást biztosítanak alacsony és közepes statikus nyomás mellett. Ezek a kipufogóventilátorok NEMA 1 csatlakozódobozokkal vannak felszerelve a motorházakban, és az UL-705 listán szerepelnek az elektromos ventilátorokhoz. Pörgetett alumínium szerkezettel és hengerelt peremszel rendelkeznek a szélpánton, hogy masszívságot és stabilitást biztosítsanak, ezáltal kényelmes emelést és mozgatást biztosítanak. Válasszon a lélegeztetőgépek széles választékából, amelyek 1 és 3 fázisú motorral kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?