Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HAM-LET 766L-SS-12MM X 1/2 csatlakozó 316 rozsdamentes acél Let-lok x F 12mm x 1 / 2in | AD6YQL 4CMT5

HAM-LET 766L-SS-12MM X 1/2 csatlakozó 316 rozsdamentes acél Let-lok x F 12mm x 1/2in

Raktáron
Tétel: AD6YQL Típus: 766L-SS-12MM X 1/2Kereszthivatkozás: 4CMT5

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€135.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNői csatlakozó
AlapanyagFém
test anyaga316 Stainless Steel
Kapcsolat típusaLET-LOK (R) x FNPT
Hex méret27mm
Max. Nyomás2650-6750 psi
Csőméret1 / 2 "
Temp. Hatótávolság-425 foktól 1200 fokig F
Csőméret12mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód7307290090
Származási országIL

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretMax. NyomásCsőméretCsőméretÁr
HAM-LET 766L-SS-6MM X 1/4 csatlakozó 316 rozsdamentes acél Let-lok x F 6mm x 1 / 4in | AD6YQC 4CMR6 766L-SS-6MM X 1/419mm4100-10,300 psi1 / 4 "6mm€73.29
HAM-LET 766L-SS-6MM X 1/2 csatlakozó 316 rozsdamentes acél Let-lok x F 6mm x 1 / 2in | AD6YQD 4CMR7 766L-SS-6MM X 1/227mm4100-10,300 psi1 / 2 "6mm€99.45
HAM-LET 766L-SS-8MM X 1/4 csatlakozó 316 rozsdamentes acél Let-lok x F 8mm x 1 / 4in | AD6YQE 4CMR8 766L-SS-8MM X 1/419mm4100-8100 psi1 / 4 "8mm€77.45
HAM-LET 766L-SS-10MM X 1/4 csatlakozó 316 rozsdamentes acél Let-lok x F 10mm x 1 / 4in | AD6YQF 4CMR9 766L-SS-10MM X 1/419mm3350-6550 psi1 / 4 "10mm€75.25
HAM-LET 766L-SS-10MM X 3/8 csatlakozó 316 rozsdamentes acél Let-lok x F 10mm x 3 / 8in | AD6YQG 4CMT1 766L-SS-10MM X 3/822mm3350-6550 psi3 / 8 "10mm€90.75
HAM-LET 766L-SS-10MM X 1/2 csatlakozó 316 rozsdamentes acél Let-lok x F 10mm x 1 / 2in | AD6YQH 4CMT2 766L-SS-10MM X 1/227mm3350-6550 psi1 / 2 "10mm€149.36
HAM-LET 766L-SS-12MM X 1/4 csatlakozó 316 rozsdamentes acél Let-lok x F 12mm x 1 / 4in | AD6YQJ 4CMT3 766L-SS-12MM X 1/422mm2650-6750 psi1 / 4 "12mm€118.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAM-LET 766L-SS-12MM X 1/2 csatlakozó 316 rozsdamentes acél Let-lok x F 12mm x 1/2in
€135.74 /Mértékegység