VESTIL PKG-TSCS-75 öntött alumínium acél hevederfeszítő/tömítő/vágó, 1/2 hüvelykes és 3/4 hüvelykes közötti méret | AG7XBK

VESTIL PKG-TSCS-75 öntött alumínium acél hevederfeszítő/tömítő/vágó, 1/2 hüvelykes és 3/4 hüvelykes méretű

Raktáron
Tétel: AG7XBK Modell: PKG-TSCS-75

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,600.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAcél pántoló Combo eszköz
színekSárga, fekete
A pántoló szélességhez3/4 "- 1/2"
Fogantyúhossz10 "
FogantyúÖntött alumínium
Magasság11.5 "
Hossz15 "
AnyagÖntött alumínium
MértékegységekMINDEN EGYES
Teljes magasság11 1 / 2 "
Teljes hossz15 "
Teljes szélesség4.06 "
Szerszám súlya7.74 lbs.
típusFeszítő, tömítő, vágó
Használja aAcél pántolás
Szélesség4.06 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.4
Hajó magassága (cm)29.21
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)10.31
HS-kód8203300000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszszínekA pántoló szélességhezTeljes szélességSzerszám súlyatípusHasználja aFogantyúhosszÁr
VESTIL PKG-PTC Poly feszítő/vágó szerszám, 3/8 hüvelyk – 3/4 hüvelyk széles | AG7XBC PKG-PTC10 1 / 2 "Zöld3/4 "- 3/8"2 5 / 8 "3 lbs.Feszítő, VágóPoliészter, polipropilén pántok9.7 "€147.12
VESTIL PKG-TSCP-5 polipántos feszítő/tömítő/vágó, 1/2 hüvelykes méret | AG7XBH PKG-TSCP-516 "Sárga, Ezüst1 / 2 "4 1 / 4 "12 lbs.Feszítő, tömítő, vágóPoliészter, polipropilén pántok13 "€1,715.13
VESTIL PKG-TSCP-75 polipántos feszítő/tömítő/vágó, 1/2-3/2 hüvelykes méret | AG7XBJ PKG-TSCP-7515 "Piros fekete3/4 "- 1/2"4.07 "7.91 lbs.Feszítő, tömítő, vágóAcél pántolás10 "€2,896.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL PKG-TSCS-75 öntött alumínium acél hevederfeszítő/tömítő/vágó, 1/2 hüvelykes és 3/4 hüvelykes méretű
€2,600.30 /Mértékegység