HALLOWELL HW6CC6478-4CL kombinált tárolószekrény hegesztve | AB4JUR 1YHE7

HALLOWELL HW6CC6478-4CL kombinált tárolószekrény hegesztett

Raktáron
Tétel: AB4JUR Típus: HW6CC6478-4CLKereszthivatkozás: 1YHE7

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,555.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKombinált tároló szekrény
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
AssemblyHegesztett
Szekrény színeSzürke
Ajtó típusaStandard
befejezSült zománc
Nyomtáv16
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésGREENGUARD tanúsítvánnyal
Handleegyetlen
Zárórendszer3-Point
AnyagAcél
Ajtók száma2
Fiókok száma0
Polcok száma4
Teljes mélység24 "
Teljes magasság78 "
Teljes szélesség36 "
Polckapacitás1000 font
Erősségi besorolásHeavy Duty
StílusKombináció
A fiókok teljes száma0

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 157.5
Hajó magassága (cm)198.12
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)91.44
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNyomtávTeljes szélességPolckapacitásÁr
HALLOWELL HW6CC8478-4CL Hegesztett kombinált tárolószekrény | AB4JUT 1YHE8 HW6CC8478-4CL1648 "1000 font€2,922.45
HALLOWELL HW6CC0478-4CL kombinált tárolószekrény hegesztve | AB4JUU 1YHE9 HW6CC0478-4CL1660 "1000 font€3,124.67
HALLOWELL HW4CC6478-4CL Hegesztett kombinált tárolószekrény | AB4JVF 1YHG2 HW4CC6478-4CL1436 "1450 font€2,520.96
ajánlatkérés
HALLOWELL HW4CC8478-4CL kombinált tárolószekrény hegesztve | AB4JVG 1YHG3 HW4CC8478-4CL1448 "1450 font€3,413.29
HALLOWELL HW4CC0478-4CL kombinált tárolószekrény hegesztve | AB4JVH 1YHG4 HW4CC0478-4CL1460 "1450 font€3,657.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HALLOWELL HW6CC6478-4CL kombinált tárolószekrény hegesztett
€2,555.50 /Mértékegység