SPEEDAIRE Kettős működésű kerek levegőhenger, orrtartó, 2" furatátmérő


Szűrő
Test anyaga: Rozsdamentes acél , furat átm.: 2" , Párna típusa: Egyik sem , Henger típusa: Round , Befejez: Ezüst , Mágneses dugattyú: Nem , Dugattyú anyaga: Alumínium , Dugattyúrúd anyaga: Rozsdamentes acél , Pivot Hole Átm.: 0.376 " , Egyszereplős/kétszereplős: Kettős színészi , A cső anyaga: Rozsdamentes acél
StílusModellRúd menetméretVégzáró anyagMax. NyomásütésTemp. HatótávolságOrrtartó szálTeljes hosszPort méretÁr (ÁFA nélkül)
A
5ZEC1
1/2 "-20 UNFAlumínium250 psi4"-10 foktól 165 fokig F1-1 / 4 "-129.57 "1 / 4 "NPT€181.36
A
5ZEC2
1/2 "-20 UNFAlumínium250 psi5"-10 foktól 165 fokig F1-1 / 4 "-1210.57 "1 / 4 "NPT€192.53
A
5ZEA9
1/2 "-20 UNFAlumínium250 psi2"-10 foktól 165 fokig F1-1 / 4 "-127.57 "1 / 4 "NPT€164.80
A
5ZEC0
1/2 "-20 UNFAlumínium250 psi3"-10 foktól 165 fokig F1-1 / 4 "-128.57 "1 / 4 "NPT€174.19
A
5ZEC3
1/2 "-20 UNFAlumínium250 psi6"-10 foktól 165 fokig F1-1 / 4 "-1211.57 "1 / 4 "NPT€196.64
B
2.00DSRD01.00
1 / 2-20 UNFDelrin100 psi1"32 fok és 160 fok F között1-1 / 4 "-126.57 "1 / 4 "€32.33
B
2.00DXPSRD01.00
1 / 2-20 UNFDelrin100 psi6"32 fok és 160 fok F között3 / 4 "-1610.69 "1 / 8 "€209.36
B
2.00DXPSRD02.00
1 / 2-20 UNFDelrin100 psi1"32 fok és 160 fok F között1-1 / 4 "-126.85 "1 / 4 "€36.26

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?