HALLOWELL HW4CC0478-4CL kombinált tárolószekrény hegesztve | AB4JVH 1YHG4

HALLOWELL HW4CC0478-4CL kombinált tárolószekrény hegesztett

Cikkszám: AB4JVH Típus: HW4CC0478-4CLKereszthivatkozás: 1YHG4
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€3,657.25 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKombinált tároló szekrény
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
AssemblyHegesztett
Szekrény színeSzürke
Ajtó típusaStandard
befejezSült zománc
Nyomtáv14
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésGREENGUARD tanúsítvánnyal
Handleegyetlen
Zárórendszer3-Point
AnyagAcél
Ajtók száma2
Fiókok száma0
Polcok száma4
Teljes mélység24 "
Teljes magasság78 "
Teljes szélesség60 "
Polckapacitás1450 font
Erősségi besorolásHeavy Duty
StílusKombináció
A fiókok teljes száma0

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 186.75
Hajó magassága (cm)198.12
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)152.4
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNyomtávTeljes szélességPolckapacitásÁr
HALLOWELL HW6CC6478-4CL kombinált tárolószekrény hegesztve | AB4JUR 1YHE7 HW6CC6478-4CL1636 "1000 font€2,555.50
HALLOWELL HW6CC8478-4CL Hegesztett kombinált tárolószekrény | AB4JUT 1YHE8 HW6CC8478-4CL1648 "1000 font€2,922.45
HALLOWELL HW6CC0478-4CL kombinált tárolószekrény hegesztve | AB4JUU 1YHE9 HW6CC0478-4CL1660 "1000 font€3,124.67
HALLOWELL HW4CC6478-4CL Hegesztett kombinált tárolószekrény | AB4JVF 1YHG2 HW4CC6478-4CL1436 "1450 font€2,520.96
ajánlatkérés
HALLOWELL HW4CC8478-4CL kombinált tárolószekrény hegesztve | AB4JVG 1YHG3 HW4CC8478-4CL1448 "1450 font€3,413.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HALLOWELL HW4CC0478-4CL kombinált tárolószekrény hegesztett
€3,657.25 /Mértékegység