Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL9395 Egyenes penge aljzat, 3 pólusú 3 vezetékes, 30A 125/250V, 10-30R, Fekete, 1 Pk | BD4TLV

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL9395 egyenes penge aljzat, 3 pólusú 3 vezetékes, 30A 125/250V, 10-30R, fekete, 1 db

Raktáron
Tétel: BD4TLV Modell: HBL9395

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€79.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTartály
színekFekete
ConnectivityHátsó és oldalsó vezetékes csavaros terminálok
Jelenlegi minősítés30 A
Átmérő BCEHátsó és oldalsó vezetékes csavaros terminálok
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
Magasság2.06 "
Hossz5.06 "
AnyagHőre lágyuló műanyag / kompozit
Max. HP2
NEMA értékelés10-30R
Pólusok száma3-pólusú
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 ° C és minimum -40 ° C ütés nélkül
FázisEgyfázisú
Feszültségértékelés125 V 250 V
Teljesítmény7500 W
Szélesség2.5 "
Vezetékméret# 12 AWG - # 4 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405

Termék részletek:

    • Felületre szerelhető egy, ipari minőségű

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL9395 egyenes penge aljzat, 3 pólusú 3 vezetékes, 30A 125/250V, 10-30R, fekete, 1 db
€79.62 /Mértékegység